Schneider Electric | Fehlerstromschutzschalter
2-poliger FI-Fehlerstromschutzschalter iID der Klasse AC (wechselstromsensitiv) für den Einsatz in Gebäuden des Dienstleistungssektors und der Industrie.
Schneider Electric | Fehlerstromschutzschalter
2-poliger FI-Fehlerstromschutzschalter iID der Klasse A (pulsstromsensitiv) für den Einsatz in Gebäuden des Dienstleistungssektors und der Industrie.
Weidmüller | Kabelbeschriftungen
Leitermarkierer CLI C 2-4 zum Markieren von Leitungen mit einem Außendurchmesser von 4 mm bis 10 mm. Die geschlossenen Leitermarkierer werden auf die nicht angeschlossenen Leiter montiert.
Schneider Electric | Fehlerstromschutzschalter
4-poliger FI-Fehlerstromschutzschalter iID der Klasse AC (wechselstromsensitiv) für den Einsatz im Wohnungsbau, in Gebäuden des Dienstleistungssektors und der Industrie.
Siemens | Transformatoren, Netzteile
3-phasiges Netzgerät SITOP PSU6200 für die geregelte, potentialfreie Gleichspannungsversorgung von Steuerstromkreisen. Die Standard-Stromversorgung für hohe technische Anforderungen.
Die Abschlussplatte dient als Berührungsschutz von spannungsführenden Teilen und macht die Abschlussklemme fingersicher. Sie wird am offenen Ende von der letzten Reihenklemme und vor dem Endwinkel befestigt. Passend für die Durchgangs-Reihenklemmen der Serie Z.
Schneider Electric | Fehlerstromschutzschalter
4-poliger FI-Fehlerstromschutzschalter iID si der Klasse A (pulsstromsensitiv), superimmun. Sorgt für Betriebskontinuität und Sicherheit in mit Überspannungsspitzen behafteten Anlagen, welche durch atmosphärische Überspannungen, Schalthandlungen und Filtermaßnahmen hervorgerufen
Schneider Electric | Fehlerstromschutzschalter
4-poliger FI-Fehlerstromschutzschalter iID der Klasse A (pulsstromsensitiv) für den Einsatz im Wohnungsbau, in Gebäuden des Dienstleistungssektors und der Industrie.
Siemens | Transformatoren, Netzteile
1-phasiges Netzgerät SITOP PSU6200 für die geregelte, potentialfreie Gleichspannungsversorgung von Steuerstromkreisen. Die Standard-Stromversorgung für hohe technische Anforderungen.
Siemens | Transformatoren, Netzteile
3-phasiges Netzgerät SITOP PSU4200 für die geregelte, potentialfreie Gleichspannungsversorgung von Steuerstromkreisen. Die ideale Stromversorgung für die unterschiedlichsten Basisanwendungen.
Siemens | Transformatoren, Netzteile
1-phasiges Netzgerät SITOP PSU8200 für die geregelte, potentialfreie Gleichspannungsversorgung von Steuerstromkreisen. Die Technologie-Stromversorgung für anspruchsvolle Lösungen und hohe Anforderungen.
Siemens | Transformatoren, Netzteile
1-phasiges Netzgerät SITOP PSU4200 für die geregelte, potentialfreie Gleichspannungsversorgung von Steuerstromkreisen. Die ideale Stromversorgung für die unterschiedlichsten Basisanwendungen.
Der leistungsstarke Lufterhitzer LHS 61 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und kommt überall dort zum Einsatz, wo hohe Leistung gefragt ist. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben montiert werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!