Elten technisch hochentwickeltes Messsystem extra entwickelte Damen-Sicherheitsschuhe Mehrweitensystem Ergo-Active 2.0: verschiedene Passformen für verschiedene Füße Elten-Safeguard für sehr breite und voluminöse Füße Steitz Kombination aus 3D-Scan und Druckmessplatte zur ganz genauen Vermessung Fuß wird in Bewegung betrachtet individuelle Beratung mit vorangehender Anamnese individuelle Schuhfertigung mit PUR-Laufsohlen Melden Sie sich gleich für den Aktionstag für Orthopädie-Beratung und Geh-Belastungsanalyse für Steitz-Arbeitsschuhe an!
(...) Mit modernen Fußvermessungstechnologien wie 3D-Scanner oder Druckmessplatten erzielen wir für Ihre Mitarbeitenden optimale Zufriedenheit und erhöhen die Leistungsfähigkeit.
https://www.haberkorn.com/services/produkt-services/moderne-fussvermessung-fuer-den-perfekt-sitzenden-arbeitsschuh
IEC (Zink-Kohle) IEC (Alkali-Mangan) ANSI Bezeichnung Größe Nennspannung LR 61 AAAA Mini Ø 8,3 mm, H 42,5 mm 1,5 V R03/UM-4 LR 03/AM-4 AAA Micro Ø 10,3 mm, H 45 mm 1,5 V R6/UM-3 LR 6/AM-3 AA Mignon Ø 14,3 mm, H 51 mm 1,5 V SUB-C Ø 23 mm, H 43 mm 1,5 V R14/UM-2 LR 14/AM-2 C Baby Ø 27 mm, H 50 mm 1,5 V R20/UM-1 LR 20/AM-1 D Mono Ø 35 mm, H 62 mm 1,5 V R 1/UM-5 LR 1/AM-5 N Lady Ø 12 mm, H 30 mm 1,5 V 2R10 2LR10 Duplex Stabbatterie Ø 21,8 mm, H 74,6 mm 3,0 V (2 Zellen à 1,5 V) 3R12/1203 3LR12 Flachbatterie L 67 mm, B 62 mm, H 22 mm 4,5 V (3 Zellen à 1,5 V) 4LR61 J Flat Pack L 49 mm, B 36 mm, H 8,5 mm 6 V (4 Zellen à 1,5 V) 6F22 6LR61/AM-6 1604D E-Block oder 9 V-Block L 48,5 B 26,2 mm, H 17 mm 9,0 V (6 Zellen à 1,5 V) 6F22 = 6x Flachzelle 22 6LR61 = 6x Rundzelle LR61Die unterschiedlichen Batteriegrößen im Vergleich
https://www.haberkorn.com/baubedarf/bau-elektromaterial-mobile-stromversorgung/batterien-batterieladegeraete#topic12180
Der 3M™ Peltor™ X1 Kapselgehörschützer besitzt einen SNR (Single Number Rating = einfacher Dämmwert) von 27 dB, ist mit Kopfbügel oder Helmbefestigung erhältlich und somit vielseitig einsetzbar. (...) Der Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X4 braucht keine größeren und schwereren Kapseln für eine noch stärkere Dämmung (bis zu 33dB). (...) Die wiederverwendbaren 3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Gehörschutzstöpsel (SNR: 32 dB) sind durch das einzigartige dreifache Lamellen-Design besonders angenehm zu tragen, da es sich dem Ohr anpasst.
https://www.haberkorn.com/3m#topic5535
Technologie-Highlights GORE-TEX®-Funktionsfutter: atmungsaktiv, wasserdicht und getestet für jeden Einsatz aktiv-X-Funktionsfutter: schnelltrocknend, aktive Feuchtigkeitsregulierung, temperaturregulierend, hautfreundlich und scheuerbeständig Clima-Stream®-Konzept: das ganze Jahr über temperaturregulierend, atmungsaktiv, spürbarer Komfort Mesh-Obermaterial: atmungsaktiv, sorgt für ideale Luftzirkulation und angenehmes Fußklima Boa®-Fit-System: ideale Passform-Lösungen, die perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnitten sind CORDURA®-Obermaterial: Hightech-Gewebe aus Nylonfasern, wasser- und schmutzabweisend, sehr abriebfest und langlebig und gleichzeitig flexibel und leicht 3D-Dämpfungssystem: absolute Energierückgabe – durch dynamisches Laufsohlensystem und druckentlastende Einlegesohle XP-Technology –metallfreie Durchtritthemmung: extrem leicht, metallfrei, bietet innovativen Schutz, natürliche Abrollbewegung wird durch flexible Materialstruktur unterstützt Alu-tec®-Aluminiumkappe: Hightech-Werkstoff: robust, stabil, leicht, anatomisch geformt, verhindert Kältebrücken ATLAS®- Mehrweiten-System: Passform-Konzept für unterschiedliche Fußtypen, von der Standardweite 10 bis hin zur Spezial-Weite 14 ESD – Electro Static Discharge: antistatisch, wodurch beim Träger oder der Trägerin eine elektrische Aufladung verhindert wird orthopädische Einlagenversorgung: verschiedene Einlagen sorgen für den perfekt passenden Schuh – für jeden Fuß die passende Einlage Die von ATLAS® verwendeten Materialien zeichnen sich zum einen durch hohe Qualität aus, zum anderen genauso durch beste Verarbeitung und modernste Technologie. (...) Dabei bedient sich ATLAS® an modernsten Technologien wie 3D-Druck, Robotern und der derzeit weltweit größten PU-Spritzanlage. (...) Spezielle Bau-Modelle wie der Anatomic Bau 500 besitzen einen Schutz gegen Durchtritt, 3D-Dämpfungssysteme, Stahl- und Überkappen sowie aktiv-X®-Funktionsfutter.
https://www.haberkorn.com/atlas#topic9012
Die Keilriemenbezeichnungen sind folgendermaßen aufgebaut: Größen für klassische Keilriemen ISO/DIN Kurzzeichen 5 Y/6 8 Z/10 A/13 B/17 20 C/22 25 D/32 E/40 Obere Breite 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 17 mm 20 mm 22 mm 25 mm 32 mm 40 mm Höhe 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 11 mm 12,5 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm Größen für Schmalkeilriemen ISO/DIN Kurzzeichen SPZ SPA SPB SPC Obere Breite 9,7 mm 12,7 mm 16,3 mm 22 mm Höhe 8 mm 10 mm 13 mm 18 mm Flankenoffene Riemen werden meist mit einem „X“ gekennzeichnet.
https://www.haberkorn.com/maschinenelemente/keilriemen-keilriemenscheiben/keilriemen#topic11541
Schnittschutzklasse Newtonwert Empfohlene Anwendung A – geringer Schnittschutz ≥ 2 leichtes allgemeines Handling ohne scharfkantige Objekte, Teilmontage, Kfz-Wartung, Bau B – mittlerer Schnittschutz ≥ 5 Verpackungen, Lagerarbeiten, Stanzen von Leichtmetallen, Kfz- und Weißwaren-Montage C – hoher Schnittschutz ≥ 10 leichtes Handling von Blechen und Glas, Stanzen von Metallen, Kunststoffverarbeitung, Reifenproduktion, Automobil- und Weißwarenindustrie D – hoher Schnittschutz ≥ 15 Handling von Blechen und Glas/Flaschen, Stanzen von Metallen, leichte Arbeiten mit Fleisch und Geflügel, Schreinerarbeiten, Druckindustrie E – höchster Schnittschutz ≥ 22 Handling von schweren Blechen/Metallen und Flachglas, Metall-Recycling, Abfallwirtschaft, Arbeiten mit Fleisch und Geflügel, Druckindustrie F – höchster Schnittschutz ≥ 30 Handling von schweren Blechen/Metallen, Metall-Recycling, Abfallwirtschaft, schwere Arbeiten in der Fleischverarbeitung, Schlachtbetriebe
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/arbeitshandschuhe/schnittschutzhandschuhe#topic8916
Kennbuchstaben Chemikalie CAS-Nummer Klasse A Methanol 67-56-1 primärer Alkohol B Aceton 67-64-1 Keton C Acetonitril 75-05-8 Nitril D Dichlormethan 75-09-2 Chlorkohlenwasserstoff E Kohlenstoffdisulfid 75-15-0 organische schwefelhaltige Verbindung F Toluol 108-88-3 aromatischer Kohlenwasserstoff G Diethylamin 109-89-7 Amin H Tetrahydrofuran 109-99-9 heterozyklischer Ether I Ethylacetat 141-78-6 Ether J n-Heptan 142-85-5 gesättigter Kohlenwasserstoff K Natriumhydroxid 40 % 1310-73-2 anorganische Base L Schwefelsäure 96 % 7664-93-9 anorganische Säure M Salpetersäure 65 % 7697-37-2 Anorganische Säure N Essigsäure 99 % 64-19-7 Organische Säure O Ammoniakwasser 25 % 1336-21-6 Organische Base P Wasserstoffperoxid 30 % 7722-84-1 Oxidationsmittel Q Flusssäure 40 % 7664-39-3 Anorganische Säure R Formaldehyd 37 % 50-00-0 Aldehyde
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/arbeitshandschuhe/chemikalienschutzhandschuhe#faqs3117