Menu
Mann arbeitet mit einem Leister-Produkt

Suche nach "Leister heißlufttechnik"

Marktführer in der Kunststoffbearbeitung und für industrielle Prozesswärme – seit 1949

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Heißlufttechnik
Hersteller: Leister Alle zurücksetzen
81-100 von 130 Produkten
in Heißlufttechnik
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Temperaturregler E5CC | Process Heat
angesehen
Gekauft
Temperaturregler E5CC

Leister | Process Heat

Der Temperaturregler E5CC wird für die exakte Regelung der Lufttemperatur von Lufterhitzern und Heißluftgebläsen verwendet. Dieser Regler ist für Lufterhitzer LE 5000/10000 DF + SSR, LHS Classic + SSR, LE 5000/10000 HT + SSR und MISTRAL geeignet.

Ihre Suche: Leister heißlufttechnik
Lufterhitzer LHS 91 BASIC | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 91 BASIC

Leister | Process Heat

Der leistungsstärkste Lufterhitzer aus der LHS-Lufterhitzerfamilie kommt überall dort zum Einsatz, wo im Dauerbetrieb große Luftmengen und hohe Temperaturen gefordert sind. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben...

Ihre Suche: Leister heißlufttechnik
Edelstahlfilter | Process Heat
angesehen
Gekauft
Edelstahlfilter

Leister | Process Heat

Edelstahlfilter zur Reinigung von verschmutzter Luft. Zum Aufschieben auf den Lufteinlass.

Ihre Suche: Leister heißlufttechnik
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 HT | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 HT

Leister | Process Heat

Der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 HT ist für Temperaturen bis 900 °C geeignet, eine Leistungselektronik ist nicht integriert.

Ihre Suche: Leister heißlufttechnik
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 HT | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 HT

Leister | Process Heat

Der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 HT ist für Temperaturen bis 900 °C geeignet, eine Leistungselektronik ist nicht integriert.

Ihre Suche: Leister heißlufttechnik
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-R-HT | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-R-HT

Leister | Process Heat

Die neueste Generation der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-R-HT mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese können auch im sogenannten Umluftbetrieb eingesetzt werde...

Ihre Suche: Leister heißlufttechnik
Rohrdüse Ø 50 mm, geschlitzt, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohrdüse Ø 50 mm, geschlitzt, steckbar

Leister | Zubehör

Rohrdüsen mit seitlichem Schlitz als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm.

Ihre Suche: Leister heißlufttechnik
Breitschlitzdüse Ø 50 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 50 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm.

Ihre Suche: Leister heißlufttechnik
Breitschlitzdüse Ø 62 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 62 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Ihre Suche: Leister heißlufttechnik
Lufterhitzer LHS 15 CLASSIC | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 15 CLASSIC

Leister | Process Heat

Der kleine Lufterhitzer LHS 15 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach von oben montiert werden.

Ihre Suche: Leister heißlufttechnik
Lufterhitzer LHS 15 PREMIUM | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 15 PREMIUM

Leister | Process Heat

Der kleine Lufterhitzer LHS 15 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach von oben montiert werden.

Ihre Suche: Leister heißlufttechnik
Lufterhitzer LHS 15 SYSTEM | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 15 SYSTEM

Leister | Process Heat

Der kleine Lufterhitzer LHS 15 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach von oben montiert werden.

Ihre Suche: Leister heißlufttechnik
Lufterhitzer LHS 210 SF | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 210 SF

Leister | Process Heat

Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.

Ihre Suche: Leister heißlufttechnik
Breitschlitzdüse Ø 92 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 92 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 92 mm.

Ihre Suche: Leister heißlufttechnik
Rohrdüse Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohrdüse Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Rohrdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Ihre Suche: Leister heißlufttechnik
Lufterhitzer LE MINI SENSOR KIT | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LE MINI SENSOR KIT

Leister | Process Heat

Der weltweit kleinste Lufterhitzer LE MINI SENSOR KIT mit integrierter Temperatursonde für genaue Temperaturkontrolle. Besonders geeignet für Anwendungen, wo ein punktgenauer Einsatz von Hitze gefragt ist. Die Zusatzbox des SENSOR KIT bietet mit der integrierten Leistungselektron...

Ihre Suche: Leister heißlufttechnik
Lufterhitzer LHS 210 SF-R | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 210 SF-R

Leister | Process Heat

Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie eing...

Ihre Suche: Leister heißlufttechnik
Lufterhitzer LHS 210 DF | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 210 DF

Leister | Process Heat

Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.

Ihre Suche: Leister heißlufttechnik
Lufterhitzer LHS 91 SYSTEM | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 91 SYSTEM

Leister | Process Heat

Der leistungsstärkste Lufterhitzer aus der LHS-Lufterhitzerfamilie kommt überall dort zum Einsatz, wo im Dauerbetrieb große Luftmengen und hohe Temperaturen gefordert sind. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben...

Ihre Suche: Leister heißlufttechnik
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 DF-HT | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 DF-HT

Leister | Process Heat

Der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 DF-HT mit beidseitigem Flanschanschluss ist für Temperaturen bis 900 °C geeignet. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert.

Ihre Suche: Leister heißlufttechnik
81-100 von 130 Produkten