Menu

432 Ergebnisse für „MSA%20160%20C-BQ“

Produkte filtern in Dichtungstechnik, Kunststoffe
61-80 von 159 Produkten
in Dichtungstechnik, Kunststoffe
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Fugendicht-Füllband TP300 ILLAC 300 | selbstklebende Schaumstoffbänder
angesehen
Gekauft
Fugendicht-Füllband TP300 ILLAC 300

Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder

Imprägniertes Dichtungsband für Fugenkonstruktionen, geeignet als Dichtstoffbegrenzung oder als Füllband, speziell im Metallbau. Kann auch als Hinterfüllmaterial in die Fuge vorgelegt werden.

Suchergebnis fürB
Rundstab, PP, grau ähnlich RAL 7032 | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab, PP, grau ähnlich RAL 7032

Gehr | Kunststoffrundstäbe

Zu den grundlegenden Eigenschaften von Polypropylen (PP) gehören die sehr gute chemische Beständigkeit und die- im Vergleich zu Polyethylen (PE)- erhöhte Wärmebeständigkeit. Damit geht allerdings eine geringe Tieftemperaturbeständigkeit einher, die bei Temperaturen unter 0 °C zu

Suchergebnis fürB
Wellendichtring NBR 70 Shore WB, 20-39,99 mm | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WB, 20-39,99 mm

Wellendichtringe

Der WB ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einer metallischen Außenfläche und federunterstützten Dichtlippe aus Elastomer.

Suchergebnis fürB
Kantenschutzdichtprofil 6002, PVC | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzdichtprofil 6002, PVC

Dichtungsprofile

Selbstklemmendes Dichtprofil 6002, das die Eigenschaften von Kantenschutzprofil und Dichtprofil verbindet.

Suchergebnis fürB
O-Ring NBR 70 Shore, 300–399,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 300–399,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürB
Synthesekautschukdichtband TEROSON TA ALU | Dichtungsbänder
angesehen
Gekauft
Synthesekautschukdichtband TEROSON TA ALU

Teroson | Dichtungsbänder

Vollflächig selbstklebendes Dichtband auf Basis von Butyl-Kautschuk, das sowohl als universelles Abdicht- und Reparaturband als auch als Dampfsperre eingesetzt werden kann.

Suchergebnis fürB
Wellendichtring FPM 80 Shore WAS, 0-49,99 mm | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring FPM 80 Shore WAS, 0-49,99 mm

Wellendichtringe

Radial-Wellendichtringe werden zur statischen und dynamischen Abdichtung gegen diverse Medien von innen bzw. gegen Verunreinigungen von außen eingesetzt. FKM ist bei Hochtemperaturanwendungen, hohen Umfangsgeschwindigkeiten und chemisch aggressiven Medien den NBR-Werkstoffen über...

Suchergebnis fürB
Rundschnur, Silikon MVQ 60 Shore A, transparent | Rundschnüre
angesehen
Gekauft
Rundschnur, Silikon MVQ 60 Shore A, transparent

Rundschnüre

Elastomerrundschnur aus Silikon, mit einem kreisrundem Querschnitt.

Suchergebnis fürB
Dichtungsband, PUR, ASTORmoll 14000-18, geschäumt, selbstklebend, anthrazit | selbstklebende Schaumstoffbänder
angesehen
Gekauft
Dichtungsband, PUR, ASTORmoll 14000-18, geschäumt, selbstklebend, anthrazit

Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder

Einseitig klebender, feinporiger, offenzelliger Polyurethanschaum auf Esterbasis für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.

Suchergebnis fürB
Wellendichtring FPM 80 Shore WA Zugfeder Nirostahl | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring FPM 80 Shore WA Zugfeder Nirostahl

Wellendichtringe

Radial-Wellendichtringe werden zur statischen und dynamischen Abdichtung gegen diverse Medien von innen bzw. gegen Verunreinigungen von außen eingesetzt. FKM ist bei Hochtemperaturanwendungen, hohen Umfangsgeschwindigkeiten und chemisch aggressiven Medien den NBR-Werkstoffen über...

Suchergebnis fürB
Kantenschutzprofil 5911, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzprofil 5911, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Kantenschutzprofil 5911, mit eingebettetem Metallklemmband, wird zur Entschärfung und Verkleidung von konstruktionsbedingten Kanten eingesetzt.

Suchergebnis fürB
Kantenschutzprofil 5902, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzprofil 5902, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Kantenschutzprofil 5902, mit eingebettetem Metallklemmband, wird zur Entschärfung und Verkleidung von konstruktionsbedingten Kanten eingesetzt.

Suchergebnis fürB
O-Ring FPM 80 Shore, 100–199,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring FPM 80 Shore, 100–199,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürB
Wellendichtring NBR 70 Shore WBS, 0-49,99 mm | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WBS, 0-49,99 mm

Wellendichtringe

Der WB ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einer metallischen Außenfläche und federunterstützten Dichtlippe aus Elastomer. Zusätzlich hat dieser eine Schutzlippe zur Bodenseite.

Suchergebnis fürB
Wellendichtring NBR 70 Shore WBS, >50 mm | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WBS, >50 mm

Wellendichtringe

Der WB ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einer metallischen Außenfläche und federunterstützten Dichtlippe aus Elastomer. Zusätzlich hat dieser eine Schutzlippe zur Bodenseite.

Suchergebnis fürB
Kantenschutzprofil 5904, PVC | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzprofil 5904, PVC

Dichtungsprofile

Das Weich-PVC-Kantenschutzprofil 5904, mit eingebettetem Metallklemmband, wird zur Entschärfung und Verkleidung von konstruktionsbedingten Kanten eingesetzt.

Suchergebnis fürB
Rundschnur, Viton® FPM, 75 Shore A, schwarz | Rundschnüre
angesehen
Gekauft
Rundschnur, Viton® FPM, 75 Shore A, schwarz

Rundschnüre

Elastomerrundschnur aus FPM-Vollgummi, mit kreisrundem Querschnitt.

Suchergebnis fürB
Kunststoffplatte, POM-C, schwarz | Kunststoffplatten
angesehen
Gekauft
Kunststoffplatte, POM-C, schwarz

Gehr | Kunststoffplatten

POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...

Suchergebnis fürB
Kantenschutzdichtprofil 6004, PVC | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzdichtprofil 6004, PVC

Dichtungsprofile

Selbstklemmendes Dichtprofil 6004, das die Eigenschaften von Kantenschutzprofil und Dichtprofil verbindet.

Suchergebnis fürB
O-Ring EPDM 70 Shore, 60–99,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring EPDM 70 Shore, 60–99,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürB
61-80 von 159 Produkten