Elastische Dehnfolie mit extremer Denhnbarkeit bei hoher Reißfestigkeit. Sie sorgt für perfekte Stabilität und optimalen Zusammenhalt von Sammelladungen. Das verpackte Material wird vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen geschützt.
PA6 G ist ein sehr spannungsarmer und hochmolekularer Kunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.
Aufgrund der guten mechanischen Eigenschaften werden die Polyurethane (PUR) vor allem dort verwendet, wo die Beanspruchung für die bekannten Natur- und Synthese-Kautschuke zu groß wäre. Andererseits bietet PUR ein sehr elastisches Verhalten, das bei keinem thermoplastischen Kunst...
POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...
POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...
PA6 ist ein Universalkunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.
Zu den grundlegenden Eigenschaften von Polypropylen (PP) gehören die sehr gute chemische Beständigkeit und die- im Vergleich zu Polyethylen (PE)- erhöhte Wärmebeständigkeit. Damit geht allerdings eine geringe Tieftemperaturbeständigkeit einher, die bei Temperaturen unter 0 °C zu
POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...
POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...
Ist ein UV-beständiger Werkstoff auf Weich-PVC-Baisis, der durch die Zugabe von spezifischen Anti-UV-Additiven sehr beständig gegen aggressive Witterung ist. Er wird häufig in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen als Streifenvorhang oder Pendeltor eingesetzt.
Plexiglas® PMMA xt zählt aufgrund seiner thermischen und mechanischen Eigenschaften zu den synthetischen, thermoplastischen Kunststoffen. Die Rundstäbe sind aus extrudiertem Acrylglas gefertigt, mit sehr guter kratzfester und polierfähiger Oberflächenqualität. Durch die außergewö...
POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...
Polyethylenterepthalat (PET) ist ein sehr maßstabiler Konstruktionskunststoff mit ausgezeichneten thermischen und mechanischen Eigenschaften, mit ausgezeichnetem Gleitverhalten, hoher Kriechfestigkeit und chemischer Beständigkeit. Diese hervorragenden Eigenschaften ermöglichen es...
PA6.6 eignet sich aufgrund der mechanischen und thermischen Stabilität, der erhöhten Kriechfestigkeit und der guten Gleit- und Verschleißeigenschaften optimal für automatische Zerspanung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!