Menu
Einfach sicher einkaufen
durch starke Verschlüsselung
24h-Lieferung
für alle Lagerartikel in ganz Österreich
Online-Shop exklusiv für Firmenkunden
mit persönlicher Kundenberatung
250.000 Artikel
rund um die Uhr im Online-Shop
Mann und Frau in einer Besprechung an einem Tisch
Karriere bei Haberkorn
Mit der Business Journey zu deinem Traumberuf
Kampagnen
Produkte und Marken im Fokus
Regal
Ausgabe-Systeme
Ausgabesysteme von Haberkorn – alles immer griffbereit

Wir liefern,
was Sie brauchen

Für Industrie
C-Teile mit höchster Verfügbarkeit für Produktion und Instandhaltung

Für Bau
Abgestimmtes Sortiment für Bau und Baunebengewerbe

Exklusiv für Firmenkunden
Professionelle Beschaffung ausschließlich für Gewerbetreibende

H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke

Mehr zu H-Plus
Blaue H-Plus Verpackungen

Forum - Qualität zum besten Preis

Mehr zu Forum
Forum Werkzeuge
Aktuell im Trend
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-530W | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-530W

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Flüssigkeitsdichter Handschuh, nassgriffsicher durch neue Ansell-Grip-Technology™. Einmalige Kombination von Griffsicherheit und Flüssigkeitsabweisung mit Chemikalienschutz. Schutzkategorie III

Folienabsperrband, neutral | Absperrbänder, Absperrketten, Markierungsbänder
angesehen
Gekauft
Folienabsperrband, neutral

Absperrbänder, Absperrketten, Markierungsbänder

Folienabsperrband in Abrollkarton zum Markieren von Baustellenbereichen.

Schneckengewindeschelle H-Plus W1 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Schneckengewindeschelle H-Plus W1

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Schneckengewindeschelle H-Plus W1 nach DIN 3017 Teil 1, inklusive Sechskantschraube mit Kreuzschlitz.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 50 mm, zähhart | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 50 mm, zähhart

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.


Haberkorn News

Katalog Antriebselemente
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken