Menu

Fülldraht Q71RC (ehem. TI 52 FD)

von Böhler Welding   |   mehr Schweißzusatzwerkstoffe

Drucken
Rutiler Fülldraht zum Schweißen in allen Positionen, für Anwendungen mit unlegiertem Stahl unter Verwendung von Argon + CO2 oder reinem CO2 als Schutzgas.
Einsatzbereich
  • Werkstoffe: Stähle bis zu einer Streckgrenze von 460 MPa
  • Schutzgas: Argon + 15–25 % CO2

Vorteile/Ausführungen
  • exzellente mechanische Gütewerte
  • einfache Schlackenentfernung
  • geringe Spritzerbildung
  • glatte, fein-gerippte Nahtoberfläche
  • rasch erstarrende Schlacke

Anwendungen/Hinweise
  • Rücktrocknung falls erforderlich möglich 150 °C/24 h

besonders gute SchweißbarkeitGleichstrom


Downloads

Für Sie interessant

Fülldraht Diamondspark 52 MC | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Fülldraht Diamondspark 52 MC

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Nahtloser Hochleistungsmetallpulverfülldraht zum halbautomatischen und vollautomatischen Verbindungsschweißen von unlegierten Stählen und Feinkornbaustählen. Ideal für horizontale und flache Kehlnähte.

Fülldraht FOXCore 308L-T1 (ehem. EAS 2 PW-FD) | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Fülldraht FOXCore 308L-T1 (ehem. EAS 2 PW-FD)

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Rutiler Fülldraht zum Schweißen von nichtrostenden Stählen ähnlich 1.4307 / 304L mit guter Korrosionsbeständigkeit unter moderaten Bedingungen z. B. in oxidierenden Säuren und kalten oder verdünnten reduzierenden Säuren.

Fülldraht FOXCore 308L-T0 (ehem. EAS 2-FD) | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Fülldraht FOXCore 308L-T0 (ehem. EAS 2-FD)

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Rutiler Fülldraht zum Schweißen von nichtrostenden Stählen wie z. B. 1.4307 / 304L.

Fülldraht FOXCore 309L-T0 (ehem. CN 23/12-FD) | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Fülldraht FOXCore 309L-T0 (ehem. CN 23/12-FD)

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Rutiler Fülldraht zum Schweißen artfremder Verbindungen von Cr- und CrNi(Mo)-Stählen und un- oder niedriglegierten Stählen, ebenso wie für das Plattieren un- oder niedriglegierter Grundwerkstoffe vorzugsweise in der Wannen- oder Querposition.

Fülldraht FOXCore 316L-T0 (ehem. EAS 4 M-FD) hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Fülldraht FOXCore 316L-T0 (ehem. EAS 4 M-FD) hochlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Rutiler Fülldraht zum Schweißen nichtrostender Stähle wie z. B. 1.4404, 1.4435 / 316L.

Fülldraht FOXcore 316L-T1 (ehem. EAS 4 PW-FD), hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Fülldraht FOXcore 316L-T1 (ehem. EAS 4 PW-FD), hochlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Rutiler Fülldraht zum Schweißen nichtrostender Stähle wie z. B. 1.4404, 1.4432 / 316 L.

Fülldraht FOXCore 307-T0 (ehem. A 7-FD) | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Fülldraht FOXCore 307-T0 (ehem. A 7-FD)

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Austenitisch-rutiler Pulverdraht zum Schweißen und Plattieren in Wannen- und Querposition. Für zähe Puffer und Zwischenlagen beim Plattieren von Schienen und Weichen, Ventilsitzen und in Wasserkraftwerken.

Fülldraht FOXCore 309L-T1 (ehem. CN 23/12 PW-FD), hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Fülldraht FOXCore 309L-T1 (ehem. CN 23/12 PW-FD), hochlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Rutiler Fülldraht zum Schweißen artfremder Verbindungen von Cr- und CrNi(Mo)-Stählen und un- oder niedriglegierten Stählen, ebenso wie für das Plattieren un- oder niedriglegierter Grundwerkstoffe.

Fülldraht FOXCore 309LMo-T1 (ehem. CN 23/12 Mo PW-FD) | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Fülldraht FOXCore 309LMo-T1 (ehem. CN 23/12 Mo PW-FD)

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Austenitischer, nichtrostender, rutiler CrNiMo-Fülldraht vom Typ T 23 12 2 L P / E309LMoT1. Ausgelegt auf das Schweißen artfremder Verbindungen zwischen rostfreien und niedriglegierten Stählen.

Fülldraht UTP AF ROBOTIC 603 | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Fülldraht UTP AF ROBOTIC 603

UTP Maintenance | Schweißzusatzwerkstoffe

Nahtloser, CrMoV-legierter Metallpulver-Fülldraht für Auftragschweißungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken