Menu

Elektrodentrockner DRY TIP 2

mehr Elektrodentrockner

Drucken
Robuster, leistungsfähiger und handlicher Elektrodentrockner für gleichmäßiges Trocknen der Elektroden mit der richtigen Temperatur. Ideales Einstiegs-Modell in dem Bereich Rücktrocknung.
Vorteile/Ausführungen
  • 230-V-Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
  • doppelwandiges Gehäuse
  • Heber für leichtes Befüllen und Entnehmen der Elektroden
  • innovative Bauweise mit zentral-vertikal eingebautem Heizkörper für eine gute Temperatur-Verteilung
  • Entlüftung der Feuchtigkeits-gesättigten Atmosphäre wird über die Abluft-Führung am Deckel gesichert
  • zentraler Heizkamin
  • Wärmepolster

Technische Daten
  • Eingangsspannung
230 V/50 Hz
  • Elektrodenlänge max.
450 mm

Material
  • Stahlblech, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Elektrodenköcher Phoenix Safetube | Elektrodentrockner
angesehen
Gekauft
Elektrodenköcher Phoenix Safetube

Elektrodentrockner

Wasserdichter Elektrodenköcher mit Tragegurt.

Elektrodentrockner WED 1-350 | Elektrodentrockner
angesehen
Gekauft
Elektrodentrockner WED 1-350

Elektrodentrockner

Robuster, leistungsfähiger und handlicher Elektrodentrockner für gleichmäßiges Trocknen der Elektroden mit der richtigen Temperatur. Ideales Modell für mobile als auch Einsätze in der Werkstatt in dem Bereich Rücktrocknung.

Elektrodentrockner WED 5-350 | Elektrodentrockner
angesehen
Gekauft
Elektrodentrockner WED 5-350

Elektrodentrockner

Robuster, leistungsfähiger und handlicher Elektrodentrockner für gleichmäßiges Trocknen der Elektroden mit der richtigen Temperatur. Ideales Modell für Einsätze in der Werkstatt in dem Bereich Rücktrocknung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken