Menu

Suche nach "Verteiler"
Richtiges Zubehör ist essentiell

Die sichere und effiziente Durchführung von Schweißarbeiten erfordert nicht nur die richtige Technik, sondern auch die sorgfältige Auswahl und von Werkzeugen und Zubehör samt deren Pflege. Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplungen und Schweißkabel sind unverzichtbare Bestandteile jeder Schweißausrüstung und bilden die Basis eines erfolgreichen Schweißprozesses. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „Verteiler“
1-16 von 16 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Erdkabelzange FIX | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel
angesehen
Gekauft
Erdkabelzange FIX

Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel

Stabile Erdkabelzange mit sehr starker Feder für elektrische Schweißgeräte.

Masseklemme mit Knebelschraube | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel
angesehen
Gekauft
Masseklemme mit Knebelschraube

Fronius | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel

Stabile Ausführung, Befestigung mittels Knebelschraube.

Masseanschluss, drehbar | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel
angesehen
Gekauft
Masseanschluss, drehbar

Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel

Einfache Ausführung. Für Belastungen bis 300 A.

Masseklemme FE 1000A | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel
angesehen
Gekauft
Masseklemme FE 1000A

Fronius | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel

Stabile Ausführung, Befestigung mittels Knebelschraube. Mit MS-Backe.

Kabelkupplung Steckerteil | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel
angesehen
Gekauft
Kabelkupplung Steckerteil

Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel

Bewährte Bajonettausführung, Anschluss mittels Quetschhülse.

Kabelkupplung Buchsenteil | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel
angesehen
Gekauft
Kabelkupplung Buchsenteil

Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel

Bewährte Bajonettausführung, Anschluss mittels Quetschhülse.

Buchsenabzweig 70/95 | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel
angesehen
Gekauft
Buchsenabzweig 70/95

Fronius | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel

Zum Anschließen von zwei Kabeln an einer Buchse Ø 13 mm.

Schweißkabel H01N2-D | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel
angesehen
Gekauft
Schweißkabel H01N2-D

Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel

Kupferkabel für Masse bzw. Elektrodenkabel.

1-16 von 16 Produkten

Zubehör für Qualität, Wartung und Sicherheit in der Schweißtechnik

Entscheidend sind die Auswahl hochwertiger Komponenten, eine regelmäßige Wartung und die Einhaltung bewährter Verfahren bei der Handhabung dieser Werkzeuge, um nicht nur die Qualität Ihrer Schweißnähte, sondern auch Ihre persönliche Sicherheit während des Schweißens zu gewährleisten. Mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit für Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplungen und Schweißkabel können Sie sicherstellen, dass Ihre Schweißprojekte reibungslos verlaufen und die gewünschten Ergebnisse liefern.

Auf einen Blick
    Person schweißt mit persönlicher Schutzausrüstung.
    Haberkorn bietet eine Auswahl an Elektrodenhaltern, Massezangen, Kabelkupplungen und Schweißkabeln an.

    Sicherer Halt beim Schweißen

    Person schweißt mit Elektrodenhalter

    Elektrodenhalter sind entscheidende Werkzeuge beim Schweißen. Sie dienen dazu, die Elektrode während des Schweißprozesses sicher zu halten und den Strom zu übertragen. Bei der Verwendung von Elektrodenhaltern muss auf die richtige Größe und auf die Isolierung geachtet werden, um Stromschläge zu vermeiden. Die Elektrode sollte fest und korrekt im Halter sitzen, um ein stabiles Schweißergebnis zu gewährleisten. Regelmäßige Wartung, einschließlich Reinigung und Überprüfung auf Beschädigungen, ist unerlässlich, um die Effizienz und die Sicherheit beim Schweißen zu gewährleisten.


    Einsatz von Massezangen

    Massezangen sind von großer Bedeutung beim Schweißen, da sie die Masseverbindungen für den Schweißprozess herstellen. Die Wahl der richtigen Massezange ist abhängig vom zu schweißenden Material. Eine gute Masseverbindung stellt sicher, dass der Strom den gewünschten Pfad durch das Werkstück nimmt. Die Massezange sollte für eine zuverlässig Verbindung immer an einer sauberen, metallischen Oberfläche befestigt werden. Wie Elektrodenhalter erfordert auch die Massezange regelmäßige Wartung, einschließlich der Reinigung der Klemmflächen und der Überprüfung auf Beschädigungen.


    Optimale Verbindung zwischen Schweißgerät und -kabel

    Person schweißt und dabei fliegen Funken

    Kabelkupplungen werden auf das Schweißkabel montiert, daher sollten sie passend zur Größe der Schweißkabel ausgewählt werden, zudem sollte die Verbindung sicher und stabil sein, um Stromausfälle zu vermeiden. Eine sorgfältige Handhabung der Kabelkupplungen und die Überprüfung der Kabelverbindungen auf Beschädigungen sind für einen reibungslosen Schweißprozess unbedingt notwendig.


    Ohne Schweißkabel geht nichts

    Schweißkabel sind die Lebensadern Ihres Schweißgeräts. Ein Schweißkabel ist ein stark dimensioniertes Kupferkabel, das den elektrischen Stromfluss vom Schweißgerät zur Schweißvorrichtung ermöglicht. Die Wahl der richtigen Kabel in Bezug auf Länge und Querschnitt ist entscheidend für die Effizienz Ihres Schweißprozesses. Die Kabel sollten sorgfältig verlegt werden, um Beschädigungen der Isolierung zu vermeiden – scharfe Knicke oder Biegungen sind vermeiden. Regelmäßige Inspektionen auf Beschädigungen oder Verschleiß sind erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten; beschädigte Kabel sollten umgehend ersetzt werden.