Menu

WIG-Verschleißteilbox TTB 160P / TTB 300P

von Fronius   |   mehr Verschleißteile

Drucken
Praktische Aufbewahrungsbox gefüllt.
Einsatzbereich
  • für alte WIG-Handschweißbrenner TTG 1600P, TTW 2500P, TTW 3000P

Lieferumfang
  • je 1 Stk. Wolfram-Elektroden WC20/Ø 1,6 x 175 mm, WC20/Ø 2,4 x 175 mm
  • je 1 Stk. Gasdüsen keramisch Ø 8 mm/Ø 14 x 30 mm, Ø 9,5 mm/Ø 14 x 30 mm, Ø 11 mm/Ø 15 x 30 mm
  • je 1 Stk. Spannhülsen Ø 1,6 mm/Ø 4 mm, 5 x 25 mm, Ø 2,4 mm/Ø 4 mm, 5 x 25 mm
  • je 1 Stk. Spannhülsengehäuse Ø 1,6/Ø 9,5 x 20,6 mm, Ø 2,4/Ø 9, 5 x 20,6 mm
  • 1 Stk. Kopfschild Standard Ø 10,1 mm/Ø 20 x 7 mm
  • 1 Stk. Brennerkappe lang L 153 mm P
  • 1 Stk. Schlüssel Brennerkappe SW 6 mm

Downloads

Für Sie interessant

WIG-Verschleißteilbox TTB 160A / TTB 300A | Verschleißteile
angesehen
Gekauft
WIG-Verschleißteilbox TTB 160A / TTB 300A

Fronius | Verschleißteile

Praktische Aufbewahrungsbox gefüllt.

WIG-Verschleißteilbox TTG 220P / TTB 400P | Verschleißteile
angesehen
Gekauft
WIG-Verschleißteilbox TTG 220P / TTB 400P

Fronius | Verschleißteile

Praktische Aufbewahrungsbox gefüllt.

WIG-Verschleißteilbox TTB 220A / TTB 400A | Verschleißteile
angesehen
Gekauft
WIG-Verschleißteilbox TTB 220A / TTB 400A

Fronius | Verschleißteile

Praktische Aufbewahrungsbox gefüllt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken