Menu

WIG-Champagner Gasdüsenset Glas für Brennerkörper TTB 160P / TTB 300P

von Fronius   |   mehr Verschleißteile

Drucken
Verschleißteile für gas- und wassergekühlte Rohrbogen.
Anwendungen/Hinweise
  • Gasgekühlter Schweißbrenner: max. Stromstärke DC minus: 170 A bei 100 % ED (nicht für AC geeignet)
  • Wassergekühlter Schweißbrenner: max. Strom ist abhängig vom Elektrodendurchmesser (für AC und DC minus geeignet)

Technische Daten
  • Empfohlene Gasmenge Argon: 13–15 l

Lieferumfang
  • Gasdüse keramisch
  • Montagewerkzeug
  • Sieb

Downloads

Für Sie interessant

WIG-Verschleißteile für Brennerkörper TTB 160A / TTB 300A | Verschleißteile
angesehen
Gekauft
WIG-Verschleißteile für Brennerkörper TTB 160A / TTB 300A

Fronius | Verschleißteile

Verschleißteile für gas- und wassergekühlte Rohrbogen.

WIG-Verschleißteile für Brennerkörper TTB 160P / TTB 300P | Verschleißteile
angesehen
Gekauft
WIG-Verschleißteile für Brennerkörper TTB 160P / TTB 300P

Fronius | Verschleißteile

Verschleißteile für gas- und wassergekühlte Rohrbogen.

WIG-Verschleißteile für Brennerkörper TTB 220A / TTB 400A | Verschleißteile
angesehen
Gekauft
WIG-Verschleißteile für Brennerkörper TTB 220A / TTB 400A

Fronius | Verschleißteile

Verschleißteile für gas- und wassergekühlte Rohrbogen.

WIG-Verschleißteile für Brennerkörper TTB 220P / TTB 400P | Verschleißteile
angesehen
Gekauft
WIG-Verschleißteile für Brennerkörper TTB 220P / TTB 400P

Fronius | Verschleißteile

Verschleißteile für gas- und wassergekühlte Rohrbogen.

WIG-Champagner Gasdüse keramisch für Brennerkörper TTB 160P / TTB 300P | Verschleißteile
angesehen
Gekauft
WIG-Champagner Gasdüse keramisch für Brennerkörper TTB 160P / TTB 300P

Fronius | Verschleißteile

Verschleißteile für gas- und wassergekühlte Rohrbogen.

WIG-Champagner Gasdüse Glas für Brennerkörper TTB 160P / TTB 300P | Verschleißteile
angesehen
Gekauft
WIG-Champagner Gasdüse Glas für Brennerkörper TTB 160P / TTB 300P

Fronius | Verschleißteile

Verschleißteile für gas- und wassergekühlte Rohrbogen.

WIG-Champagner Gasdüsenset keramisch für Brennerkörper TTB 160P / TTB 300P | Verschleißteile
angesehen
Gekauft
WIG-Champagner Gasdüsenset keramisch für Brennerkörper TTB 160P / TTB 300P

Fronius | Verschleißteile

Verschleißteile für gas- und wassergekühlte Rohrbogen.

WIG-Champagner Gasdüsenset keramisch für Brennerkörper TTB 220P / TTB 400P | Verschleißteile
angesehen
Gekauft
WIG-Champagner Gasdüsenset keramisch für Brennerkörper TTB 220P / TTB 400P

Fronius | Verschleißteile

Verschleißteile für gas- und wassergekühlte Rohrbogen.

Sieb für Champagner Gasdüse auf Brennerkörper TTB 160P / TTB 300P | Verschleißteile
angesehen
Gekauft
Sieb für Champagner Gasdüse auf Brennerkörper TTB 160P / TTB 300P

Fronius | Verschleißteile

Verschleißteile für gas- und wassergekühlte Rohrbogen.

Gasdüsenhalter für Champagner Gasdüse Glas auf Brennerkörper TTB 160P / TTB 300P | Verschleißteile
angesehen
Gekauft
Gasdüsenhalter für Champagner Gasdüse Glas auf Brennerkörper TTB 160P / TTB 300P

Fronius | Verschleißteile

Verschleißteile für gas- und wassergekühlte Rohrbogen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken