Menu

WIG-Multilock-Handschweißbrenner THP 300 D

von Fronius   |   mehr Handschweißbrenner

Drucken
Wassergekühlter WIG-Schweißbrenner ohne Brennkörper mit F++ Zentralanschluss. Bestens geeignet zum Schweißen von C-Stahl, Edelstahl und Aluminium.
Vorteile/Ausführungen
  • wechselbarer Brennerkörper nur mit CU 600t Pro
  • minimierter Gasverbrauch durch Gasrückschlagventil
  • endlos drehbarer Brennerkörper
  • rutschfeste Griffschale mit weichen Komponenten
  • wechselbares User-Interface
  • Kugelgelenk griffschalenseitig
  • bewährter F++ Zentralanschluss mit Tuchel-Steuerleitungsstecker

Anwendungen/Hinweise
  • UD = Up-/Down-Funktion
  • Le = Lederschutzschlauch, Länge 0,8 m
  • auch für alte WIG-Schweißanlagen (TransTig 2200/MagicWave 2200)

Downloads

Für Sie interessant

WIG-Handschweißbrenner TTG 2200A | Handschweißbrenner
angesehen
Gekauft
WIG-Handschweißbrenner TTG 2200A

Fronius | Handschweißbrenner

Gasgekühlter WIG-Schweißbrenner mit F-Anschluss. Bestens geeignet zum Schweißen von C-Stahl, Edelstahl und Aluminium.

WIG-Multilock-Handschweißbrenner THP 180 G SH | Handschweißbrenner
angesehen
Gekauft
WIG-Multilock-Handschweißbrenner THP 180 G SH

Fronius | Handschweißbrenner

Gasgekühlter WIG-Schweißbrenner ohne Brennerkörper mit F-Anschluss. Bestens geeignet zum Schweißen von C-Stahl, Edelstahl und Aluminium.

WIG-Multilock-Handschweißbrenner THP 220 i | Handschweißbrenner
angesehen
Gekauft
WIG-Multilock-Handschweißbrenner THP 220 i

Fronius | Handschweißbrenner

Gasgekühlter WIG-Schweißbrenner ohne Brennerkörper mit F-Anschluss. Bestens geeignet zum Schweißen von C-Stahl, Edelstahl und Aluminium.

WIG-Multilock-Handschweißbrenner THP 160 i | Handschweißbrenner
angesehen
Gekauft
WIG-Multilock-Handschweißbrenner THP 160 i

Fronius | Handschweißbrenner

Gasgekühlter WIG-Schweißbrenner ohne Brennerkörper mit F-Anschluss. Bestens geeignet zum Schweißen von C-Stahl, Edelstahl und Aluminium.

WIG-Multilock-Handschweißbrenner THP 300 i | Handschweißbrenner
angesehen
Gekauft
WIG-Multilock-Handschweißbrenner THP 300 i

Fronius | Handschweißbrenner

Wassergekühlter WIG-Schweißbrenner ohne Brennerkörper mit F++-Zentralanschluss. Bestens geeignet zum Schweißen von C-Stahl, Edelstahl und Aluminium.

WIG-Multilock-Handschweißbrenner THP 400 i | Handschweißbrenner
angesehen
Gekauft
WIG-Multilock-Handschweißbrenner THP 400 i

Fronius | Handschweißbrenner

Wassergekühlter WIG-Schweißbrenner ohne Brennerkörper mit F++-Zentralanschluss. Bestens geeignet zum Schweißen von C-Stahl, Edelstahl und Aluminium.

WIG-Multilock-Handschweißbrenner THP 160 D | Handschweißbrenner
angesehen
Gekauft
WIG-Multilock-Handschweißbrenner THP 160 D

Fronius | Handschweißbrenner

Gasgekühlter WIG-Schweißbrenner mit F-Zentralanschluss. Bestens geeignet zum Schweißen von Stahl und Edelstahl.

WIG-Multilock-Handschweißbrenner THP 220 D | Handschweißbrenner
angesehen
Gekauft
WIG-Multilock-Handschweißbrenner THP 220 D

Fronius | Handschweißbrenner

Gasgekühlter WIG-Schweißbrenner mit F-Zentralanschluss. Bestens geeignet zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium.

WIG-Multilock-Handschweißbrenner THP 220 D/TMC | Handschweißbrenner
angesehen
Gekauft
WIG-Multilock-Handschweißbrenner THP 220 D/TMC

Fronius | Handschweißbrenner

Gasgekühlter WIG-Handschweißbrenner für Berührungszündung mit F-Anschluss und 6-Pole TMC-Tuchelstecker.

WIG-Multilock-Handschweißbrenner THP 400 D | Handschweißbrenner
angesehen
Gekauft
WIG-Multilock-Handschweißbrenner THP 400 D

Fronius | Handschweißbrenner

Wassergekühlter WIG-Schweißbrenner ohne Brennerkörper mit F++-Zentralanschluss. Bestens geeignet zum Schweißen von C-Stahl, Edelstahl und Aluminium.

WIG-Multilock-Brennerkörper TTB 160 A, TTB 160 P, TTB 300 A, TTB 300 P | Handschweißbrenner
angesehen
Gekauft
WIG-Multilock-Brennerkörper TTB 160 A, TTB 160 P, TTB 300 A, TTB 300 P

Fronius | Handschweißbrenner

Für WIG-Multilock-Handschweißbrenner.

WIG-Multilock-Brennerkörper TTB 220 A, TTB 220 P, TTB 400 A, TTB 400 P | Handschweißbrenner
angesehen
Gekauft
WIG-Multilock-Brennerkörper TTB 220 A, TTB 220 P, TTB 400 A, TTB 400 P

Fronius | Handschweißbrenner

Für WIG-Multilock-Handschweißbrenner.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken