Menu

Drehkipptisch FTT 40

von Fronius   |   mehr Automation

Drucken
Zum Positionieren von Werkstücken und mechanisierten Schweißen.
Vorteile/Ausführungen
  • Serienausstattung:
    - stufenloser Kippbereich +/–90° über Handkurbel
    - konstante Drehzahl
    - AC-Motor
    - Schweißstromabnahme 400 A/50 mm²
    - vorbereitet für Segmentschweißbetrieb
    - Transportösen
    - Endschalterfunktion bei Drehbewegung (360°)
    - Planscheibe bearbeitet für Werkstück-/Spannbackenaufnahmen
    - Schutzabdeckung (Kipp-/Dreheinheit)
    - Standfüße
Technische Daten
  • max. Belastbarkeit horizontal
40 kg
  • Drm. Planscheibe/Materialstärke
350/16 mm
  • Spannschlitze
3 x 120°
  • Befestigungsbohrungen
nach DIN 6350
  • Arbeitshöhe horizontal
540 mm
  • Geschwindigkeit
1,5–11,0 U/min
  • Winkelspiel
1,2°
  • Netzfrequenz
50–60 Hz

Downloads

Für Sie interessant

Drehkipptisch FTT 150 | Automation
angesehen
Gekauft
Drehkipptisch FTT 150

Fronius | Automation

Zum Positionieren von Werkstücken und mechanisierten Schweißen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken