Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Fahrbare Stellwand Omnium

mehr in Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt | mehr von

Fahrbare Stellwand Omnium

Mehr in Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Fahrbare Allround-Schweißabschirmung.
Technische Daten
  • Vorhang (L x B)
1.600 x 1.400 mm
  • Vierkantprofil
40 x 30 x 2 mm
  • Rundrohr
Ø 30 x 2,5 mm
  • Bodenfreiheit
300 mm
  • Farbe
RAL 7035 (grau)
Lieferumfang
  • 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Cepro® Zubehör

Fahrbare Allround-Schweißabschirmung.


mehr von Cepro® | mehr Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt

Ideal für den Einsatz an kleineren Arbeitsorten und für eine geringere Nutzungshäufigkeit.