Schweißdecken sind in der Schweißtechnik unerlässlich und schützen sowohl Menschen als auch Materialien vor hohen Temperaturen, Funken und Schweißspritzern. Mehr in unserem Ratgeber
Schweißdecken sind ein wichtiger Bestandteil in der Schweißtechnik und dienen dem Schutz von Mensch und Material. Sie bestehen oft aus hitzebeständigen Materialien wie Glasfasergewebe, Kevlar oder Silikon und sind speziell dafür konzipiert, hohe Temperaturen, Funken und Schweißspritzer abzuwehren.
Beim Schweißen können Funken und heiße Metallspritzer entstehen, die eine Gefahr darstellen. Eine Schweißdecke kann als Barriere zwischen der Schweißzone und der Schweißerin oder dem Schweißer oder anderen Personen in der Umgebung fungieren, wodurch das Risiko von Verbrennungen minimiert wird.
Es sind nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die geschützt werden müssen – Schweißdecken können auch wertvolle Ausrüstung und Materialien vor Schäden durch Schweißspritzer und Funken bewahren. Dies ist besonders in Werkstätten und auf Baustellen wichtig, wo oft teure Maschinen und Materialien vorhanden sind.
Viele Schweißdecken sind feuerbeständig und können dazu beitragen, das Risiko von Bränden in der Werkstatt zu minimieren. In manchen Fällen sind sie auch mit speziellen Beschichtungen versehen, die ihre feuerhemmenden Eigenschaften verstärken.
In vielen Ländern gibt es gesetzliche Bestimmungen zum Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die den Einsatz von Schutzmaßnahmen wie Schweißdecken bei bestimmten Arbeiten vorschreiben. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu hohen Strafen führen.
Einige der relevanten gesetzlichen Rahmenbedingungen und Regelwerke in Österreich sind folgende:
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG): Dieses Gesetz legt den allgemeinen Rahmen für den Arbeitsschutz in Österreich fest. Unter anderem werden hier Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten definiert.
Arbeitsmittelverordnung (AM-VO): Sie regelt den sicheren Umgang mit Arbeitsmitteln, zu denen auch Schweißgeräte gehören.
Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Der Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung ist ebenfalls gesetzlich geregelt: Bei Schweißarbeiten muss spezielle PSA eingesetzt werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!