Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gaslötlampe Handyjet 2283

mehr in Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen | mehr von

Gaslötlampe Handyjet 2283

Mehr in Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit Piezozündung. Für Überkopfarbeiten geeignet.
Einsatzbereich
  • Weich- und Hartlötarbeiten im Sanitär-, Heizung- und Klimabereich
  • Anwärmarbeiten, sowie Farbentfernung
Technische Daten
  • Brennerdurchmesser
20 mm
  • Gasverbrauch
80 g/h
  • Leistung
1,8 kW
  • Kartuschenanschluss
Stechkartusche 350 ml

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Sievert® Zubehör

Die Einweg- Stechkartusche wird nach dem neuen Standard EN 417: 2012 gefertigt und verfügt über das neue Gas-Stop-System. Hierbei verschließt si...