Menu

Plastic Welding

Das Kunststoffschweißen ist ein vielseitiges Verfahren zum Verbinden von Kunststoffteilen. Dabei werden verschiedene Schweißtechniken miteinander kombiniert. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Plastic Welding
91-108 von 167 Produkten
in Plastic Welding
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Grip-Düse für UNIROOF E | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Grip-Düse für UNIROOF E

Leister | Plastic Welding

Grip-Düse zum Aufrauen und Schweißen von TPO/FPO-Folien in einem Arbeitsgang. Passend für Heißluft-Schweißautomat UNIROOF E.

Grip-Düse für VARIMAT | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Grip-Düse für VARIMAT

Leister | Plastic Welding

Grip-Düse zum Schweißen von Dichtungsbahnen aus thermoplastischem Polyolefin (TPO) und flexiblem Polyolefin (FPO) als Zubehör für die Heißluft-Schweißautomaten VARIMAT V2 und VARIMAT S.

Aufraudüse für VARIMAT 300/500/700 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Aufraudüse für VARIMAT 300/500/700

Leister | Plastic Welding

Power-Aufraudüse als Zubehör für die Heißluft-Schweißautomaten VARIMAT 300/500/700.

Netzanschlusskabel für VARIMAT 500/700 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Netzanschlusskabel für VARIMAT 500/700

Leister | Plastic Welding

Netzkabel mit schwarzem Schutzkontakt-Stecker 16 A, 3-polig, 230 V. Passend für die Heißluft-Schweißautomaten VARIMAT 500/700.

Zusatzgewicht für VARIMAT | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Zusatzgewicht für VARIMAT

Leister | Plastic Welding

2,9-kg schweres Zwischenstück für noch mehr Druck als Zubehör für die Heißluft-Schweißautomaten VARIMAT V2 und VARIMAT S.

Andrückrolle für VARIMAT | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Andrückrolle für VARIMAT

Leister | Plastic Welding

Weiche, komplette Andrückrolle als Zubehör für die Heißluft-Schweißautomaten VARIMAT V2 und VARIMAT S.

Gerätekoffer für VARIMAT | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Gerätekoffer für VARIMAT

Leister | Plastic Welding

Robuste Gerätebox zur Verstauung und den Transport von Leister-Heißluftschweißautomaten.

Handdrahtbürste Edelstahldraht | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handdrahtbürste Edelstahldraht

Leister | Plastic Welding

Handbürste aus Holz mit Borsten aus rostfreiem Stahl zur Reinigung der Düsen von Heißluftgeräten.

Überlappschweißdüse für UNIDRIVE 500 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Überlappschweißdüse für UNIDRIVE 500

Leister | Plastic Welding

Überlappschweißdüse als Zubehör für das halbautomatische Schweißgerät UNIDRIVE 500.

Andrückrolle für UNIDRIVE 500 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Andrückrolle für UNIDRIVE 500

Leister | Plastic Welding

Andrückrolle mit spitzem diagonalen Profil als Zubehör für das halbautomatische Schweißgerät UNIDRIVE 500.

Aufraudüse für UNIDRIVE 500 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Aufraudüse für UNIDRIVE 500

Leister | Plastic Welding

Power-Aufraudüse speziell für schwierig zu verschweißende Dichtungsbahnen als Zubehör für das halbautomatische Schweißgerät UNIDRIVE 500.

Zwischenrolle für UNIDRIVE 500 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Zwischenrolle für UNIDRIVE 500

Leister | Plastic Welding

Komplette Zwischenrolle für mehr Sicherheit als Zubehör für das halbautomatische Schweißgerät UNIDRIVE 500.

Stützrad für UNIDRIVE 500 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Stützrad für UNIDRIVE 500

Leister | Plastic Welding

Stützrad aus Silikon als Zubehör für das halbautomatische Schweißgerät UNIDRIVE 500.

Silikongummi-Rolle für UNIDRIVE 500 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Silikongummi-Rolle für UNIDRIVE 500

Leister | Plastic Welding

Gummirolle aus Silikon als Zubehör für das halbautomatische Schweißgerät UNIDRIVE 500.

Rad zu Silikongummi-Rolle für UNIDRIVE 500 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Rad zu Silikongummi-Rolle für UNIDRIVE 500

Leister | Plastic Welding

Rad für Silikongummi-Rolle als Zubehör für das halbautomatische Schweißgerät UNIDRIVE 500.

Kabelhalter für UNIDRIVE 500 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Kabelhalter für UNIDRIVE 500

Leister | Plastic Welding

Kabelhalter als Zubehör für das halbautomatische Schweißgerät UNIDRIVE 500.

Tragegurt für Gerätekoffer UNIDRIVE 500 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Tragegurt für Gerätekoffer UNIDRIVE 500

Leister | Plastic Welding

Tragegurt als Zubehör zum Gerätekoffer für das halbautomatische Schweißgerät UNIDRIVE 500.

Zahnriemen für UNIDRIVE 500 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Zahnriemen für UNIDRIVE 500

Plastic Welding

Zahnriemen als Ersatzteil für das halbautomatische Schweißgerät UNIDRIVE 500.

91-108 von 167 Produkten

Kunststoffschweißen – was ist das?

Bei diesem Verfahren geht es um die Vereinigung von thermoplastischen Kunststoffen zu einer „stoffschlüssigen Verbindung“, und zwar unter Anwendung von Wärme und Kraft, mit oder ohne Schweißzusätze.

  • Nur gleiche Thermoplaste können miteinander verschweißt werden.

  • Fügeteile müssen in einen plastischen Zustand gebracht werden.

  • Die Schweißparameter Druck, Temperatur und Schweißgeschwindigkeit sind aufeinander abzustimmen.

Das Schweißen von Kunststoff, oft als „Plastic Welding“ bezeichnet, ist ein faszinierendes Verfahren, bei dem Kunststoffteile durch Erhitzen aufgeschmolzen und dann miteinander verbunden werden. Abhängig von der Art des Kunststoffs und vom gewünschten Ergebnis können unterschiedliche Techniken zum Einsatz kommen.

Auf einen Blick

    Von Heißluft bis Ultraschall: vielfältige Methoden des Kunststoffschweißens

    Fügeflächen-Vorbereitung
    Die Fügeflächen müssen sauber und frei von Oxidation oder Verunreinigungen sein. Die notwendige spanende Bearbeitung erfolgt mit Werkzeugen wie Schabern, Ziehklingen, Fräsern oder Sägen. Es ist wichtig, dass die Reinigungsmittel keine fetthaltigen Substanzen enthalten.

    Warmgasschweißen
    Warmgasschweißen ist ein manuelles Schweißverfahren, das ein hohes Maß an Erfahrung und handwerklichem Geschick erfordert. Dabei wird der Wärmeträger, oft Luft oder Intergase wie Stickstoff oder Kohlendioxid, mit einem Thermoplast-Handschweißgerät und einer Düse an die Schweißstelle geführt. Fast immer wird ein Schweißzusatzmaterial verwendet. Es ist entscheidend, dass die Fügeflächen gleichmäßig plastifiziert werden.

    Warmgasfächelschweißen
    Beim Warmgasfächelschweißen führt man das Handschweißgerät in einer fächelnden Bewegung an die Schweißstelle heran.

    Warmgasziehschweißen
    Beim Warmgasziehschweißen beruht der Prozess darauf, dass Grundmaterial und Zusatzwerkstoff vorgewärmt werden. Der Schweißzusatz wird durch spezielle Schnellschweißdüsen geführt, wobei die meiste Fügekraft durch den Andrückschuh der Düse erzeugt wird.

    Warmgas-Extrusionsschweißen
    Beim Warmgas-Extrusionsschweißen wird der Schweißzusatz im plastischen Zustand kontinuierlich in die Fuge eingebracht und mit einem Gleitschuh angedrückt. Dieser Prozess beinhaltet das Plastifizieren und die Förderung des Schweißzusatzes in einem beheizten Zylinder und einer Schnecke, sowohl bei Handgeräten als auch bei Automaten.


    Kunststoffschweißen: Vielseitigkeit trifft Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit

    Veranschaulichung von Plastic Welding an einem Transparent

    Die durch das Kunststoffschweißen erzeugten Verbindungen sind – sofern das Schweißen korrekt durchgeführt wurde – extrem stark. Dieses Verfahren ist oft günstiger als andere Verbindungsmethoden, besonders wenn in großem Umfang gearbeitet wird. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Abfälle reduziert werden, da beschädigte Kunststoffteile oft repariert werden können.


    Wie Sie Ihr Schweißgerät optimal instand halten

    Schweißgeräte für Plastic Welding

    Die richtige Pflege und Wartung von Schweißgeräten ist entscheidend für ihre Langlebigkeit und Effizienz. Nach jedem Gebrauch sollte das Schweißgerät von Kunststoffresten befreit werden; ein Nachlauf des Gebläses verlängert zudem die Lebensdauer der Heizelemente. Eine ordnungsgemäße Lagerung an einem kühlen, trockenen Ort schützt das Gerät. Düsen und Heizelemente, insbesondere bei Heißluftschweißgeräten, sollten regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Es ist auch ratsam, verschlissene Teile bei Bedarf zu ersetzen, um eine optimale Leistung sicherzustellen.