Menu

Plastic Welding

Das Kunststoffschweißen ist ein vielseitiges Verfahren zum Verbinden von Kunststoffteilen. Dabei werden verschiedene Schweißtechniken miteinander kombiniert. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Plastic Welding
73-90 von 168 Produkten
in Plastic Welding
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Geräteablage für Heißluft-Handgeräte TRIAC AT, TRIAC ST, HOT JET S, ELECTRON ST | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Geräteablage für Heißluft-Handgeräte TRIAC AT, TRIAC ST, HOT JET S, ELECTRON ST

Leister | Plastic Welding

Geräteablage als Zubehör für die Heißluft-Handgeräte TRIAC AT, TRIAC ST, HOT JET S und ELECTRON ST.

Standfuß für Heißluft-Handgerät ELECTRON ST | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Standfuß für Heißluft-Handgerät ELECTRON ST

Leister | Plastic Welding

Standfuß als Zubehör für das Heißluft-Handgerät ELECTRON ST.

Geräteablage für Handextruder FUSION 2, 3C, WELDPLAST S2, S2-PVC | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Geräteablage für Handextruder FUSION 2, 3C, WELDPLAST S2, S2-PVC

Leister | Plastic Welding

Geräteablage passend für die Handextruder FUSION 2, 3C, WELDPLAST S2 und S2-PVC.

Geräteablage für Handextruder WELDPLAST S1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Geräteablage für Handextruder WELDPLAST S1

Leister | Plastic Welding

Geräteablage passend für den Handextruder WELDPLAST S1.

Geräteablage für Handextruder FUSION 3, WELDPLAST S6, S4 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Geräteablage für Handextruder FUSION 3, WELDPLAST S6, S4

Leister | Plastic Welding

Geräteablage passend für die Handextruder FUSION 3, WELDPLAST S6 und S4.

Vorwärmreflektor | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Vorwärmreflektor

Leister | Plastic Welding

Vorwärmreflektor als Zubehör für Leister-Handextruder WELDPLAST S1, S2, S2-PVC, S4, S6, FUSION 2, 3 und 3C.

Plastfix | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Plastfix

Leister | Plastic Welding

Andrückwerkzeug für Extrusions-Schweißnähte.

Schweißdraht-Abrollhilfe | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißdraht-Abrollhilfe

Leister | Plastic Welding

Praktische Abrollvorrichtung für Schweißdraht von der Spule.

Schaberklinge | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schaberklinge

Leister | Plastic Welding

Schaberklinge als praktisches Zubehör für die Kunststoffbearbeitung.

Konturschaber | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Konturschaber

Leister | Plastic Welding

Vielseitig einsetzbarer Konturschaber zum präzisen Konturieren und Formen in verschiedenen Materialien.

Ersatzklinge für Konturschaber | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Ersatzklinge für Konturschaber

Leister | Plastic Welding

Ersatzklingen für Konturschaber.

Dach-Strukturprofil-Kit für UNIROOF AT/ST | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Dach-Strukturprofil-Kit für UNIROOF AT/ST

Leister | Plastic Welding

Kit zum Verschweißen von Dach-Strukturprofilen als Zubehör für Leister-Heißluft-Schweißautomat UNIROOF AT/ST.

Abverkauf
Grip-Düse für UNIROOF AT/ST | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Grip-Düse für UNIROOF AT/ST

Leister | Plastic Welding

Gripdüse als Zubehör für die Heißluft-Schweißautomaten UNIROOF AT/ST.

Aufraudüse für UNIROOF 300/700 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Aufraudüse für UNIROOF 300/700

Leister | Plastic Welding

Power-Aufraudüse als Zubehör für die Heißluft-Schweißautomaten UNIROOF 300/700.

Zusatzgewicht für UNIROOF | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Zusatzgewicht für UNIROOF

Leister | Plastic Welding

Zusatzgewicht für einen besseren Anpressdruck als Zubehör für die Heißluft-Schweißautomaten UNIROOF 300/700/AT/ST.

Transportachse für UNIROOF | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Transportachse für UNIROOF

Leister | Plastic Welding

Transportachse als Zubehör für die Heißluft-Schweißautomaten UNIROOF 300/700/AT/ST.

Bitumen-Kit für UNIROOF 300/700 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Bitumen-Kit für UNIROOF 300/700

Leister | Plastic Welding

Bitumen-Umrüst-Set als Zubehör für die Heißluft-Schweißautomaten UNIROOF 300/700.

Dachprofil-Kit für UNIROOF 300/700 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Dachprofil-Kit für UNIROOF 300/700

Leister | Plastic Welding

Dachprofil-Set als Zubehör für die Heißluft-Schweißautomaten UNIROOF 300/700.

73-90 von 168 Produkten

Kunststoffschweißen – was ist das?

Bei diesem Verfahren geht es um die Vereinigung von thermoplastischen Kunststoffen zu einer „stoffschlüssigen Verbindung“, und zwar unter Anwendung von Wärme und Kraft, mit oder ohne Schweißzusätze.

  • Nur gleiche Thermoplaste können miteinander verschweißt werden.

  • Fügeteile müssen in einen plastischen Zustand gebracht werden.

  • Die Schweißparameter Druck, Temperatur und Schweißgeschwindigkeit sind aufeinander abzustimmen.

Das Schweißen von Kunststoff, oft als „Plastic Welding“ bezeichnet, ist ein faszinierendes Verfahren, bei dem Kunststoffteile durch Erhitzen aufgeschmolzen und dann miteinander verbunden werden. Abhängig von der Art des Kunststoffs und vom gewünschten Ergebnis können unterschiedliche Techniken zum Einsatz kommen.

Auf einen Blick

    Von Heißluft bis Ultraschall: vielfältige Methoden des Kunststoffschweißens

    Fügeflächen-Vorbereitung
    Die Fügeflächen müssen sauber und frei von Oxidation oder Verunreinigungen sein. Die notwendige spanende Bearbeitung erfolgt mit Werkzeugen wie Schabern, Ziehklingen, Fräsern oder Sägen. Es ist wichtig, dass die Reinigungsmittel keine fetthaltigen Substanzen enthalten.

    Warmgasschweißen
    Warmgasschweißen ist ein manuelles Schweißverfahren, das ein hohes Maß an Erfahrung und handwerklichem Geschick erfordert. Dabei wird der Wärmeträger, oft Luft oder Intergase wie Stickstoff oder Kohlendioxid, mit einem Thermoplast-Handschweißgerät und einer Düse an die Schweißstelle geführt. Fast immer wird ein Schweißzusatzmaterial verwendet. Es ist entscheidend, dass die Fügeflächen gleichmäßig plastifiziert werden.

    Warmgasfächelschweißen
    Beim Warmgasfächelschweißen führt man das Handschweißgerät in einer fächelnden Bewegung an die Schweißstelle heran.

    Warmgasziehschweißen
    Beim Warmgasziehschweißen beruht der Prozess darauf, dass Grundmaterial und Zusatzwerkstoff vorgewärmt werden. Der Schweißzusatz wird durch spezielle Schnellschweißdüsen geführt, wobei die meiste Fügekraft durch den Andrückschuh der Düse erzeugt wird.

    Warmgas-Extrusionsschweißen
    Beim Warmgas-Extrusionsschweißen wird der Schweißzusatz im plastischen Zustand kontinuierlich in die Fuge eingebracht und mit einem Gleitschuh angedrückt. Dieser Prozess beinhaltet das Plastifizieren und die Förderung des Schweißzusatzes in einem beheizten Zylinder und einer Schnecke, sowohl bei Handgeräten als auch bei Automaten.


    Kunststoffschweißen: Vielseitigkeit trifft Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit

    Veranschaulichung von Plastic Welding an einem Transparent

    Die durch das Kunststoffschweißen erzeugten Verbindungen sind – sofern das Schweißen korrekt durchgeführt wurde – extrem stark. Dieses Verfahren ist oft günstiger als andere Verbindungsmethoden, besonders wenn in großem Umfang gearbeitet wird. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Abfälle reduziert werden, da beschädigte Kunststoffteile oft repariert werden können.


    Wie Sie Ihr Schweißgerät optimal instand halten

    Schweißgeräte für Plastic Welding

    Die richtige Pflege und Wartung von Schweißgeräten ist entscheidend für ihre Langlebigkeit und Effizienz. Nach jedem Gebrauch sollte das Schweißgerät von Kunststoffresten befreit werden; ein Nachlauf des Gebläses verlängert zudem die Lebensdauer der Heizelemente. Eine ordnungsgemäße Lagerung an einem kühlen, trockenen Ort schützt das Gerät. Düsen und Heizelemente, insbesondere bei Heißluftschweißgeräten, sollten regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Es ist auch ratsam, verschlissene Teile bei Bedarf zu ersetzen, um eine optimale Leistung sicherzustellen.