von Leister | mehr Plastic Welding
| 230 V, 50 Hz |
| 3.000 W |
| Ø 3 PE: 0,6–1,3 kg/h |
Ø 3 PP: 0,5–1,2 kg/h | |
Ø 4 PE: 1,0–2,3 kg/h | |
Ø 4 PP: 0,9–2,0 kg/h | |
| 450 x 98 x 260 mm |
| 5,8 kg |
Leister Zubehör
Diverse Schweißschuhe als Zubehör für die Handextruder FUSION 2, 3, 3C und WELDPLAST S2.
Leister Zubehör
Diverse Schweißschuhe als Zubehör für die Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2 und S2-TPO.
Leister Zubehör
Isoliermanschette als Zubehör für Leister-Handextruder.
Leister Zubehör
Vorwärmreflektor als Zubehör für Leister-Handextruder WELDPLAST S1, S2, S2-PVC, S4, S6, FUSION 2, 3 und 3C.
Leister Zubehör
Geräteablage passend für die Handextruder FUSION 2, 3C, WELDPLAST S2 und S2-PVC.
Leister Zubehör
Praktische Abrollvorrichtung für Schweißdraht von der Spule.
Leister Zubehör
Vielseitig einsetzbarer Konturschaber zum präzisen Konturieren und Formen in verschiedenen Materialien.
Leister Zubehör
Edelstahlfilter zur Reinigung von verschmutzter Luft. Zum Aufschieben auf den Lufteinlass.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!