Menu

Nachfüllkartusche Feuerzeuggas Butan

von Sievert   |   mehr Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen

Drucken
Einwegpatrone mit automatischem Verschluss zum Nachladen der Butajet-Linie.
Technische Daten
  • Anschluss
 verschiedene Düsen
  • Mixtur
 100 % Butan

Downloads

Für Sie interessant

Gas-Lötset Butajet Standard | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen
angesehen
Gekauft
Gas-Lötset Butajet Standard

Sievert Dazu passt

Kleines, handliches und leistungsstarkes Gas-Lötset (Arbeitsgas Butan) mit stufenloser Regelung für netzunabhängige Gaslötpower bis 100 Watt.

Pistolen-Lötbrenner Heavy Duty | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen
angesehen
Gekauft
Pistolen-Lötbrenner Heavy Duty

Sievert Dazu passt

Handlicher Lötbrenner (Arbeitsgas Butan) mit Piezozündung.

Gas-Lötset Independent 75, Basic-Set | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen
angesehen
Gekauft
Gas-Lötset Independent 75, Basic-Set

Ersa Dazu passt

Kleines, handliches und leistungsstarkes Gas-Lötset (Arbeitsgas Butan) mit stufenloser Regelung für netzunabhängige Gaslötpower bis 75 Watt.

Gas-Lötset Independent 130, Profi-Set | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen
angesehen
Gekauft
Gas-Lötset Independent 130, Profi-Set

Ersa Dazu passt

Kleines, handliches und leistungsstarkes Gas-Lötset (Arbeitsgas Butan) mit stufenloser Regelung für netzunabhängige Gaslötpower bis 130 Watt.

Gaskartusche Butan | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen
angesehen
Gekauft
Gaskartusche Butan

Ersa Dazu passt

Enthält hochreines Gas (Isobutan) mit den passenden Universal-Adaptern.

Gaskartusche 2210 | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen
angesehen
Gekauft
Gaskartusche 2210

Sievert | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen

Kompakte Einweg-Stechkartusche (Arbeitsgas Butan) mit dem neuen Gas-Stop-System nach EN 417:2012.

Gaskartusche C 206 GLS | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen
angesehen
Gekauft
Gaskartusche C 206 GLS

Campingaz | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen

Kompakte Stechkartusche (Arbeitsgas Butan/Propan) im Verhältnis 80/20 mit dem neuen Gas-Stop-System nach EN 417:2012.

Druckgasdose Ultragas | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen
angesehen
Gekauft
Druckgasdose Ultragas

Sievert | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen

Einweg-Gaskartusche (Propan, Propylen/Butan) mit selbstschließenden Ventil.

Druckgasdose Powergas | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen
angesehen
Gekauft
Druckgasdose Powergas

Sievert | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen

Einweg-Gaskartusche (Propan 35 %, Butan 65 %) mit selbstschließenden Ventil.

Gaskartusche Butan | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen
angesehen
Gekauft
Gaskartusche Butan

Ersa | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen

Enthält hochreines Gas (Isobutan) mit den passenden Universal-Adaptern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken