Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Schmierstoffe für Eisenbahnen, Schiffe, Flugzeuge.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Oil W80 Plus ist ein Einbereichsöl, das die aschefreie Dispergiermittel-Eigenschaft vom AeroShell Oil W80 und die Antiverschleiß-/Korrosionsschutzadditive vom AeroShell Oil W 15W-50-Mehrbereichsöl kombiniert. Es ist das optimale Öl für Piloten, die ein Einbereichsöl bev...
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell-W-Öle waren die ersten nicht aschedispergierenden Öle, die in Flugzeugkolbenmotoren verwendet wurden. Sie kombinieren nichtmetallische Additive mit ausgewählten Grundstoffen mit hohem Viskositätsindex, um außergewöhnliche Stabilität, Dispergierbarkeit und Antischaumleis...
Shell | Schmierstoffe für die Schifffahrt
Das Shell Sirius X 30 ist ein hervorragendes Schmieröl das zur Klasse der Super High Performance Diesel Engine Oils (SHPDO) zählt. Das Premium-Schmieröl wurde speziell für schnelldrehende Dieselmotoren, die mit Destillatkraftstoff betrieben werden, für hochbelastete Generatoren u...
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
Leistungsstärkstes, halbsynthetisches Mehrbereichsöl mit sehr hohem Viskositätsindex für den ganzjährigen Einsatz in Viertakt-Flugzeugkolbenmotoren. AeroShell Oil W 15W-50 ist das Flugzeug-Kolbenmotoröl mit der besten Tieftemperaturleistung auf dem Markt. Neben Dispersant- und An...
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterDie Schmierstoff-Experten von Haberkorn wissen um die extremen Bedingungen, denen Schmierstoffe in der Luftfahrt ausgesetzt sind. Mit den Top-Produkten von Shell, dem weltweit führenden Anbieter von Flug-Schmierstoffen, ist Sicherheit, Qualität und Performance garantiert.
Das Sortiment von Haberkorn bietet verschiedene Motoröle für Flugzeuge, die auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind.
Haberkorn bietet qualitativ hochwertige Turbinenöle und Hydrauliköle für Flugzeuge – gerade diese sind extremen Bedingungen ausgesetzt und müssen hohem Druck in großen Temperaturbereichen standhalten.
Betriebstemperaturbereich von –73 °C bis +121°C klingt ungewöhnlich? Nicht für das Aeroshell Grease 64 und andere unserer Fette für den Flugbereich, denn das sind die Einsatzbedingungen, für die sie gemacht sind.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!