Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit N 52 ist ein chlorfreies, hochlegiertes Zieh- und Schneidöl. Die Kombination polarer EP-Wirkstoffe und nativer Schmierfähigkeitsverbesserer gewährleistet einen extrem druckbeständigen Schmierfilm. Durch den hohen Flammpunkt fällt es nicht in die Gefahrenklassen-Gruppierun...
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Beim Wedolit N 88 handelt es sich um ein nichtwasserlösliches Schneidöl mittlerer Viskosität. Aufgrund seiner Kombination von polaren Wirkstoffen mit EP-Additiven ist es optimal geeignet zum Gewindeschneiden von Stahl.
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit N 151 ist ein niedrigviskoses, nichtwasserlösliches Hochleistungsschneidöl. Es wurde entwickelt, um alle Materialien, Schwierigkeitsgrade u.a. mit nur einem Schneidöl abdecken zu können. Wedolit N 151 enthält keine Silikonverbindungen und auch keine unlöslichen Pigmente,
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Nichtwasserlösliches Hochleistungsschneidöl mit Additiven der neuesten Generation, welche maßgeblich zum Erreichen von Maßfertigkeiten auf Oberflächen beitragen. Das Hochleistungsprodukt wurde speziell für die Gewindefertigung entwickelt.
OKS | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Anwendungsbereit-gemischtes Schneidöl zur Schmierung und Kühlung von Bearbeitungswerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an Metallen in Fertigung und Instandhaltung.
OKS | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Anwendungsbereit-gemischtes Schneidöl als Spray zur Schmierung und Kühlung von Bearbeitungswerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an Metallen in Fertigung und Instandhaltung.
Opta | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Hochleistungs-Schneidöl-Spray für alle Bereiche der Metallverarbeitung. Für alle Metalle, besonders für rost- und säurebeständige Edelstähle, schwer zugängliche Bearbeitungsstellen.
Loctite | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Dunkelgelbes Aerosolkühlmittel mit Höchstdruck-Additiven (EP) für Schneidwerkzeuge. Das Schneidöl ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten und verbessert die Oberflächenqualität.
Rothenberger | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Für Trinkwasser- und Sanitärinstallation entwickelt und zugelassen. Eignet sich auch zum Kühlen und Schmieren für Sägearbeiten von Metall.
Rothenberger | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Für alle Werkstoffe, einschließlich Edelstahl für die Gewindeschneidarbeiten. Eignet sich auch zum Kühlen und Schmieren für Sägearbeiten von Metallen.
Blaser | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.
WD-40 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Diese nicht wasserlösliche, technisch hochwertige Schmierölmischung, bestehend aus extrem druckbeständigen Inhaltsstoffen, verlängert die Lebensdauer ihrer Schneidwerkzeuge und Bohrer. Dadurch wird die Reibung und der Zerspanungsprozess für die Metallteile verbessert.
Alfra | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Voll synthetisches Schneidöl entwickelt für das anspruchsvolle Lochfräsen, Gewindeschneiden und Bohren von Metallen aller Härtegrade, Eisenmetalle, Stahllegierungen, Edelstahl, Kupfer, Aluminium und deren Legierungen. Für Vertikal- und Überkopfarbeiten.
Alfra | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Voll synthetisches Schneidöl entwickelt für das anspruchsvolle Lochfräsen, Gewindeschneiden und Bohren von Metallen aller Härtegrade, Eisenmetalle, Stahllegierungen, Edelstahl, Kupfer, Aluminium und deren Legierungen. Für Vertikal- und Überkopfarbeiten.
Tapmatic | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Zum Kühlen und Schmieren beim Schneiden mit TAPMATIC-Gewindeschneidapparaten, zur Erhöhung der Werkzeugstandzeit.
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit CN 8471-36 ist ein flüssiger, geruchloser, nicht wassermischbarer Hochleistungsschmierstoff. Er enthält keine chemisch wirkenden Hochdruckzusätze in Form von Phosphor-, Zink-, Schwefel- und Chlorverbindungen und ist ein besonders umwelt- und hautverträglicher Schmierstoff...
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit CN 1830-5, vormals N 87, ist ein niedrigviskoses, nicht wasserlösliches Schleif- und Schneidöl. Durch eine Kombination polarer Wirkstoffe mit Hochdruck-/EP-Zusätzen und Schmierfähigkeitsverbesserern eignet es sich hervorragend für die Oberflächen- und Feinstbehandlung.
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit N 56 SNV ist ein sehr niedrigviskoses, hochadditiviertes, nicht wasserlösliches Schneid- und Stanzöl. Es weist trotz hoher Additivierung nur einen schwachen, charakteristischen Eigengeruch auf, wodurch eine Geruchsbelästigung während der Verarbeitung weitgehend vermieden
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit N 53 ist ein dünnflüssiges, nicht wasserlösliches Kühlschmiermittel. Es zeichnet sich durch eine schnelle Verdunstung bei vergleichsweise hohem Flammpunkt aus. Daneben weist es sehr gute Verträglichkeiten gegenüber einer Vielzahl von Elastomeren und Lacken auf. Es hat ein...
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit K 869-5 ist ein dünnflüssiges, nichtwasserlösliches Kühlschmiermittel. Es hat eine gute Spread-Wirkung, die eine optimale, gleichmäßige Benetzung der Metalloberflächen bewirkt. Bei feinfilmiger Verteilung verdunstet Wedolit K 869-5 fast rückstandsfrei, so dass eine zusätz...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!