Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Leistungsstarkes, universell einsetzbares Bearbeitungsöl, basierend auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese schneidaktiven Wirkstoffe erhöhen die Druckaufnahmefähigkeit des Öls, vermindern den Verschleiß der Werkzeuge und verlängern dam...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Garia 601 M basiert auf wasserstoffbehandelten, aromatenarmen Mineralölen mit einem sehr hohen Gehalt an polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese Wirkstoffe verleihen dem Bearbeitungsöl eine besonderes hohe Druckaufnahmefähigkeit. Dadurch wird die Standzeit der Werkzeuge auch be...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Garia 601 M basiert auf wasserstoffbehandelten, aromatenarmen Mineralölen mit einem sehr hohen Gehalt an polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese Wirkstoffe verleihen dem Bearbeitungsöl eine besonderes hohe Druckaufnahmefähigkeit. Dadurch wird die Standzeit der Werkzeuge auch be...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Macron 401 F ist ein universell einsetzbares Bearbeitungsöl und basiert auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und mild wirkenden Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese schneidaktiven Wirkstoffe erhöhen die Druckaufnahmefähigkeit des Öls, vermindern den Verschleiß der Werkzeuge...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Macron 401 F ist ein universell einsetzbares Bearbeitungsöl und basiert auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und mild wirkenden Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese schneidaktiven Wirkstoffe erhöhen die Druckaufnahmefähigkeit des Öls, vermindern den Verschleiß der Werkzeuge...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Garia SL 201 ist ein auf pflanzlichen Fettstoffen basierender und leistungsstarker Minimalmengenschmierstoff, der vielseitig eingesetzt werden kann. Garia SL 201 enthält polare und chemisch aktive Wirkstoffe, die dem Öl eine besonders hohe Druckaufnahmefähigkeit verleihen. Garia
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Garia SL 601 ist ein Minimalmengenschmierstoff und basiert auf synthetischen Estern aus nachwachsenden Rohstoffen. Durch den geringen Anteil ungesättigter Fettsäuren zeigt das Produkt eine hohe hydrolytische und Alterungsstabilität. Das Produkt ist chlor-, schwermetall- und miner...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Macron SL 201 ist ein leistungsfähiges und buntmetallverträgliches Schneidöl. Das Produkt eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von Titan, Aluminium- und Kupferlegierungen. Hochdruck-/EP-Zusätze sorgen für längere Werkzeugstandzeiten und hohe Oberflächengüte. Das Produkt b...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Macron SL 501 ist ein auf langkettigen Fettalkoholen basierender, nicht wassermischbarer Minimalmengenkühlschmierstoff, der hervorragend für die Bearbeitung von Titan, Kupfer- und Aluminiumlegierungen geeignet ist. Das Produkt hat eine wasserhelle Farbe und einen kaum wahrnehmbar...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Cut-Max WL SH 10 ist ein gelbliches, reines Metallbearbeitungsöl auf Basis eines verdampfungsarmen Mineralöls und einer Wirkstoffkombination mit polaren und chemisch aktiven Additiven. Es ist frei von chlor- und zinkhaltigen Additiven und enthält kein PCB und keine sonstigen, heu...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Hon- und Schleiföl, das auf wasserstoffbehandeltem Mineralöl mit geringem Aromatenanteil basiert. Eine Kombination aus polaren Hochdruck- und Verschleißschutzadditiven verleihen dem Produkt eine hohe Druckaufnahmefähigkeit. Dies ermöglicht eine hervorragende Oberflächenqualität d...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Macron 2425 S ist ein Bearbeitungsöl und basiert auf wasserstoffbehandelten Mineralölen mit einem niedrigen Aromatengehalt. Eine spezielle Additivkombination leistet in Verbindung mit einem geringen Verdampfungsverlust einen aktiven Beitrag zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes.
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Macron 2429 S-8 basiert auf hochraffinierten, besonders aromatenarmen Mineralölen. Der milde Geruch in Verbindung mit einem geringen Verdampfungsverlust leistet einen aktiven Beitrag zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes über die gesamte Gebrauchsdauer des Öls. Polare und chemisch...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Garia 404 M-10 basiert auf wasserstoffbehandelten, aromatenarmen Mineralölen mit polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Dadurch wird die Standzeit der Werkzeuge auch bei schwer zu bearbeitenden Werkstoffen verlängert und eine hohe Oberflächengüte der bearbeiteten Werkstücke ermöglic...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Tieflochbohr- und Schneidöl, das auf synthetischen Estern aus nachwachsenden Rohstoffen basiert. Durch den geringen Anteil ungesättigter Fettsäuren zeigt das Produkt eine hohe hydrolytische und Alterungsstabilität. Es ist verträglich mit Zweikomponentenlacken sowie Elastomeren, d...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Verdunstendes Stanz- und Umformöl auf Basis von einem Lösungsmittel und einem geringen Aromatenanteil. Gezielt ausgesuchte Additive sorgen für eine hohe Schmierfähigkeit und einen geringen Rückstand nach dem Verdunsten.
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Tandemol 2078 ist ein Aluminium-Warmwalzöl, welches auf stark raffinierten Mineralölen und speziellen synthetischen Estern, die hervorragende Schmierleistung gewährleisten, basiert.
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Tandemol K9 IM 2 ist ein Aluminium-Warmwalzöl. Es ist ein emulgierendes Produkt und basiert auf hoch raffinierten Mineralölen und speziellen Zutaten für das Warmwalzen von Aluminium.
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Houghto-Draw TD 117 ist ein nicht wassermischbares Stanz- und Ziehöl und basiert auf aliphatischen Kohlenwasserstoffen mit sehr niedrigem Aromatengehalt für ein verbessertes Arbeitsumfeld. Spezielle synthetische Schmierfähigkeitsverbesserer sorgen für gute Werkzeugstandzeiten und...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Houghto-Draw WD 201 ist eine wasserlösliche Kupfer-Drahtziehflüssigkeit, welche für das Kupferziehen von Stäben sowie mittleren und feinen Drähten empfohlen wird.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!