Menu

Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 220

von Shell   |   mehr Industriegetriebeöle

Drucken
Shell Omala S2 GX ist ein hochwertiges Industriegetriebeöl mit Extreme-Pressure-Eigenschaften, welches speziell für den Einsatz in hoch belasteten Industriegetrieben entwickelt wurde.
Einsatzbereich
  • für die meisten geschlossenen, gerade und schräg verzahnten Industriegetriebe aus Stahl, sowohl mit Umlauf- als auch mit Tauchschmierung
  • für den Einsatz in hoch belasteten Getrieben (EP-Additivsystem)

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
899 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
>240 °C
  • Pourpoint
–18 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
220 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
19,4 mm²/s

Spezifikationen
  • ISO 12925-1 Type CKD
  • ISO 12925-1 Type CKC
  • DIN 51517-3 CLP
  • ANSI/AGMA 9005-F16
  • AIST (US Steel) Req. No. 24
  • Fives Cincinnati P-74
  • von Siemens für Flender-Getriebe freigegeben

Downloads

Für Sie interessant

Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV 68 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV 68

Shell | Industriegetriebeöle

Das Shell Omala S4 GXV ist ein synthetisches Hochleistungsöl für Industriegetriebe mit außergewöhnlich guten Schmiereigenschaften. Es besitzt reibungsmindernde Eigenschaften, ausgezeichnete Dichtungsverträglichkeit, hohe Graufleckentragfähigkeit und ermöglicht längere Ölstandzeit...

Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV 150 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV 150

Shell | Industriegetriebeöle

Das Shell Omala S4 GXV ist ein synthetisches Hochleistungsöl für Industriegetriebe mit außergewöhnlich guten Schmiereigenschaften. Es besitzt reibungsmindernde Eigenschaften, ausgezeichnete Dichtungsverträglichkeit, hohe Graufleckentragfähigkeit und ermöglicht längere Ölstandzeit...

Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV 220 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV 220

Shell | Industriegetriebeöle

Das Shell Omala S4 GXV ist ein synthetisches Hochleistungsöl für Industriegetriebe mit außergewöhnlich guten Schmiereigenschaften. Es besitzt reibungsmindernde Eigenschaften, ausgezeichnete Dichtungsverträglichkeit, hohe Graufleckentragfähigkeit und ermöglicht längere Ölstandzeit...

Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV 320 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV 320

Shell | Industriegetriebeöle

Das Shell Omala S4 GXV ist ein synthetisches Hochleistungsöl für Industriegetriebe mit außergewöhnlich guten Schmiereigenschaften. Es besitzt reibungsmindernde Eigenschaften, ausgezeichnete Dichtungsverträglichkeit, hohe Graufleckentragfähigkeit und ermöglicht längere Ölstandzeit...

Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV 460 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV 460

Shell | Industriegetriebeöle

Das Shell Omala S4 GXV ist ein synthetisches Hochleistungsöl für Industriegetriebe mit außergewöhnlich guten Schmiereigenschaften. Es besitzt reibungsmindernde Eigenschaften, ausgezeichnete Dichtungsverträglichkeit, hohe Graufleckentragfähigkeit und ermöglicht längere Ölstandzeit...

Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 68 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 68

Shell | Industriegetriebeöle

Shell Omala S2 GX ist ein hochwertiges Industriegetriebeöl mit Extreme-Pressure-Eigenschaften, welches speziell für den Einsatz in hoch belasteten Industriegetrieben entwickelt wurde.

Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 100 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 100

Shell | Industriegetriebeöle

Shell Omala S2 GX ist ein hochwertiges Industriegetriebeöl mit Extreme-Pressure-Eigenschaften, welches speziell für den Einsatz in hoch belasteten Industriegetrieben entwickelt wurde.

Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 150 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 150

Shell | Industriegetriebeöle

Shell Omala S2 GX ist ein hochwertiges Industriegetriebeöl mit Extreme-Pressure-Eigenschaften, welches speziell für den Einsatz in hoch belasteten Industriegetrieben entwickelt wurde.

Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 320 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 320

Shell | Industriegetriebeöle

Shell Omala S2 GX ist ein hochwertiges Industriegetriebeöl mit Extreme-Pressure-Eigenschaften, welches speziell für den Einsatz in hoch belasteten Industriegetrieben entwickelt wurde.

Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 460 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 460

Shell | Industriegetriebeöle

Shell Omala S2 GX ist ein hochwertiges Industriegetriebeöl mit Extreme-Pressure-Eigenschaften, welches speziell für den Einsatz in hoch belasteten Industriegetrieben entwickelt wurde.

Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 680 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 680

Shell | Industriegetriebeöle

Shell Omala S2 GX ist ein hochwertiges Industriegetriebeöl mit Extreme-Pressure-Eigenschaften, welches speziell für den Einsatz in hoch belasteten Industriegetrieben entwickelt wurde.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken