Menu

Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV 460

von Shell   |   mehr Industriegetriebeöle

Drucken
Das Shell Omala S4 GXV ist ein synthetisches Hochleistungsöl für Industriegetriebe mit außergewöhnlich guten Schmiereigenschaften. Es besitzt reibungsmindernde Eigenschaften, ausgezeichnete Dichtungsverträglichkeit, hohe Graufleckentragfähigkeit und ermöglicht längere Ölstandzeiten.
Einsatzbereich
  • für Getriebemotoren – besonders geeignet, wenn lange Ölstandzeiten gefordert sind, wenn nur unregelmäßige Wartung möglich ist oder für unzugängliche Anlagen
  • erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen für Flender-Getriebe und -Getriebemotoren
  • geeignet für verschiedenste Dichtungen, inkl. Nitrilkautschuk und Fluorelastomere
  • empfohlen für Industriegetriebe, die unter schweren Bedingungen wie hoher Last, besonders niedrigen oder sehr hohen Temperaturen oder bei großen Temperaturschwankungen arbeiten müssen
  • für die Schmierung von Lagern oder anderen Komponenten geeignet, die durch eine Umlauf- oder Spritzschmierung versorgt werden

Vorteile/Ausführungen
  • CO2-neutraler Schmierstoff – klimafreundliche Alternative durch Vermeidung, Reduzierung und/oder Ausgleich der CO2-Emissionen über den gesamten Produktlebenszyklus durch Shell.

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
868 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
240 °C
  • Pourpoint 
–42 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
460 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
53 mm²/s

Spezifikationen
  • AIST (US Steel) Req. No. 224
  • ANSI/AGMA 9005-F16
  • GB 5903-2011 CKD
  • ISO 12925-1 Type CKD
  • DIN 51517-3 CLP
  • ZF TE-ML 27J
  • Flender-Freigabe gemäß Flender T 7300

Downloads

Für Sie interessant

Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV 68 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV 68

Shell | Industriegetriebeöle

Das Shell Omala S4 GXV ist ein synthetisches Hochleistungsöl für Industriegetriebe mit außergewöhnlich guten Schmiereigenschaften. Es besitzt reibungsmindernde Eigenschaften, ausgezeichnete Dichtungsverträglichkeit, hohe Graufleckentragfähigkeit und ermöglicht längere Ölstandzeit...

Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV 150 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV 150

Shell | Industriegetriebeöle

Das Shell Omala S4 GXV ist ein synthetisches Hochleistungsöl für Industriegetriebe mit außergewöhnlich guten Schmiereigenschaften. Es besitzt reibungsmindernde Eigenschaften, ausgezeichnete Dichtungsverträglichkeit, hohe Graufleckentragfähigkeit und ermöglicht längere Ölstandzeit...

Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV 220 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV 220

Shell | Industriegetriebeöle

Das Shell Omala S4 GXV ist ein synthetisches Hochleistungsöl für Industriegetriebe mit außergewöhnlich guten Schmiereigenschaften. Es besitzt reibungsmindernde Eigenschaften, ausgezeichnete Dichtungsverträglichkeit, hohe Graufleckentragfähigkeit und ermöglicht längere Ölstandzeit...

Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV 320 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV 320

Shell | Industriegetriebeöle

Das Shell Omala S4 GXV ist ein synthetisches Hochleistungsöl für Industriegetriebe mit außergewöhnlich guten Schmiereigenschaften. Es besitzt reibungsmindernde Eigenschaften, ausgezeichnete Dichtungsverträglichkeit, hohe Graufleckentragfähigkeit und ermöglicht längere Ölstandzeit...

Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 68 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 68

Shell | Industriegetriebeöle

Shell Omala S2 GX ist ein hochwertiges Industriegetriebeöl mit Extreme-Pressure-Eigenschaften, welches speziell für den Einsatz in hoch belasteten Industriegetrieben entwickelt wurde.

Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 100 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 100

Shell | Industriegetriebeöle

Shell Omala S2 GX ist ein hochwertiges Industriegetriebeöl mit Extreme-Pressure-Eigenschaften, welches speziell für den Einsatz in hoch belasteten Industriegetrieben entwickelt wurde.

Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 150 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 150

Shell | Industriegetriebeöle

Shell Omala S2 GX ist ein hochwertiges Industriegetriebeöl mit Extreme-Pressure-Eigenschaften, welches speziell für den Einsatz in hoch belasteten Industriegetrieben entwickelt wurde.

Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 220 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 220

Shell | Industriegetriebeöle

Shell Omala S2 GX ist ein hochwertiges Industriegetriebeöl mit Extreme-Pressure-Eigenschaften, welches speziell für den Einsatz in hoch belasteten Industriegetrieben entwickelt wurde.

Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 320 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 320

Shell | Industriegetriebeöle

Shell Omala S2 GX ist ein hochwertiges Industriegetriebeöl mit Extreme-Pressure-Eigenschaften, welches speziell für den Einsatz in hoch belasteten Industriegetrieben entwickelt wurde.

Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 460 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 460

Shell | Industriegetriebeöle

Shell Omala S2 GX ist ein hochwertiges Industriegetriebeöl mit Extreme-Pressure-Eigenschaften, welches speziell für den Einsatz in hoch belasteten Industriegetrieben entwickelt wurde.

Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 680 | Industriegetriebeöle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX 680

Shell | Industriegetriebeöle

Shell Omala S2 GX ist ein hochwertiges Industriegetriebeöl mit Extreme-Pressure-Eigenschaften, welches speziell für den Einsatz in hoch belasteten Industriegetrieben entwickelt wurde.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken