Menu

Pressluft-Klauenkupplung mit NPT-IG, DIN 3489

von Lüdecke   |   mehr Klauenkupplungen

Drucken
Robuste Pressluft-Klauenkupplung mit NPT-Innengewinde, DIN 3489, aus verzinktem Temperguss.
Einsatzbereich
  • für die Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie

Anwendungen/Hinweise
  • Typ KIGO ohne Sechskant, mit LÜDSY-Dichtsystem

Technische Daten
  • Gewinde
ISO 228
  • Klauenabstand
42 mm
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +95 °C
  • Betriebsdruck
10 bar

Material
  • Kupplung aus Temperguss, verzinkt, gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
  • Dichtungen aus NBR (Perbunan)

Downloads

Für Sie interessant

Pressluft-Klauenkupplung mit Tülle, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Pressluft-Klauenkupplung mit Tülle, DIN 3489

Lüdecke | Klauenkupplungen

Robuste Pressluft-Klauenkupplung, nach DIN 3489, mit Schlauchtülle und Sicherheits-Doppelnocken aus verzinktem Temperguss.

Pressluft-Klauenkupplung mit Tülle und Sicherungsbund, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Pressluft-Klauenkupplung mit Tülle und Sicherungsbund, DIN 3489

Lüdecke | Klauenkupplungen

Robuste Pressluft-Klauenkupplung mit Schlauchtülle und Sicherungsbund, DIN 3489, aus verzinktem Temperguss.

Pressluft-Klauenkupplung mit IG, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Pressluft-Klauenkupplung mit IG, DIN 3489

Lüdecke | Klauenkupplungen

Robuste Pressluft-Klauenkupplung mit Innengewinde, DIN 3489, aus verzinktem Temperguss.

Pressluft-Klauenkupplung mit AG, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Pressluft-Klauenkupplung mit AG, DIN 3489

Lüdecke | Klauenkupplungen

Robuste Pressluft-Klauenkupplung mit Außengewinde, DIN 3489, aus verzinktem Temperguss.

Pressluft-Klauenkupplung, drehbar, mit Tülle, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Pressluft-Klauenkupplung, drehbar, mit Tülle, DIN 3489

Lüdecke | Klauenkupplungen

Um 360° drehbare Pressluft-Klauenkupplung mit Schlauchtülle, DIN 3489, aus verzinktem Temperguss.

Pressluft-Klauenkupplung, drehbar, mit Tülle und Sicherungsbund, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Pressluft-Klauenkupplung, drehbar, mit Tülle und Sicherungsbund, DIN 3489

Lüdecke | Klauenkupplungen

Um 360° drehbare Pressluft-Klauenkupplung mit Schlauchtülle und Sicherungsbund, DIN 3489, aus verzinktem Temperguss.

Pressluft-Klauenkupplung, drehbar, mit IG, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Pressluft-Klauenkupplung, drehbar, mit IG, DIN 3489

Lüdecke | Klauenkupplungen

Um 360° drehbare Pressluft-Klauenkupplung mit Innengewinde, DIN 3489, aus verzinktem Temperguss.

Pressluft-Klauenkupplung, drehbar, mit AG, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Pressluft-Klauenkupplung, drehbar, mit AG, DIN 3489

Lüdecke | Klauenkupplungen

Um 360° drehbare Pressluft-Klauenkupplung mit Außengewinde, DIN 3489, aus verzinktem Temperguss.

Verschlusskupplung für Pressluft-Klauenkupplung, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Verschlusskupplung für Pressluft-Klauenkupplung, DIN 3489

Lüdecke | Klauenkupplungen

Robuste Universalkupplung mit oder ohne Kettchen, aus verzinktem Temperguss.

Pressluft-Klauenkupplung Mody, mit Tülle, DIN 3238 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Pressluft-Klauenkupplung Mody, mit Tülle, DIN 3238

Lüdecke | Klauenkupplungen

Hochwertige Sicherheits-Universalkupplung mit Schlauchtülle, DIN 3238, verstärktem Gewindeschutzring und neuem Dichtring, beidseitig in den Dichtungssitz geführt, aus verzinktem Temperguss.

Pressluft-Klauenkupplung Mody, mit Tülle und Sicherungsbund, DIN 3238 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Pressluft-Klauenkupplung Mody, mit Tülle und Sicherungsbund, DIN 3238

Lüdecke | Klauenkupplungen

Hochwertige Sicherheits-Universalkupplung mit Schlauchtülle und Sicherungsbund, DIN 3238, verstärktem Gewindeschutzring und neuem Dichtring, beidseitig in den Dichtungssitz geführt, aus verzinktem Temperguss.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken