Verschiedene Kugelhähne

Kugelhähne, Absperrventile, Schlauchpistolen von Lüdecke

Kugelhähne und Absperrventile zum Schließen oder Öffnen des Durchflusses, Schlauchpistolen zum gezielten Verteilen des Mediums.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Kugelhähne, Absperrventile, Schlauchpistolen von Lüdecke
Schläuche, Armaturen 317 Kugelhähne 3 Druckluftpistolen, Reinigungspistolen 2 mehrweniger
Produkte filtern in Kugelhähne, Absperrventile, Schlauchpistolen von Lüdecke
Hersteller: Lüdecke Alle zurücksetzen
1-5 von 5 Produkten
in Kugelhähne, Absperrventile, Schlauchpistolen von Lüdecke
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Bohrhammerhahn mit AG/AG, Temperguss verzinkt | Kugelhähne
angesehen
Bohrhammerhahn mit AG/AG, Temperguss verzinkt

Lüdecke | Kugelhähne

Bohrhammerhahn mit 2x Außengewinde aus verzinktem Temperguss, selbstdichtend mit Messingküken, ohne Hebelanschlag und Entlüftung.

Doppelkugelhahn mit IG/AG/AG und Entlüftung, Pressmessing | Kugelhähne
angesehen
Doppelkugelhahn mit IG/AG/AG und Entlüftung, Pressmessing

Lüdecke | Kugelhähne

Doppelkugelhahn mit einem Innen- und 2x Außengewinde, inklusive Entlüftung, aus Pressmessing.

Küken-Doppelhahn mit Hebelanschluss und Entlüftung, Temperguss verzinkt | Kugelhähne
angesehen
Küken-Doppelhahn mit Hebelanschluss und Entlüftung, Temperguss verzinkt

Lüdecke | Kugelhähne

Äußerst robuster Doppelhahn, selbstdichtend, mit Messingküken und Tempergusshebel, mit zwei aufgeschraubten, starren Klaueninnengewindekupplungen (ohne Sechskant).

Abblaspistole, dosierbar, Aluminium | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole, dosierbar, Aluminium

Lüdecke | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Abblaspistole aus Aluminium, mit Normaldüse aus Stahl (P1). Stufenlos regulierbarer Luftstrom. Hochwertig, robust, handlich, besonders geeignet für Dauereinsatz. Mit langem Bedienungshebel, Aufhängebügel und einem Innengewinde-Anschluss.

Spritzdüsen WaterProfi® DN 9, Messing vernickelt | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Spritzdüsen WaterProfi® DN 9, Messing vernickelt

Lüdecke | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Spritzdüsen WaterProfi® der Serie WS für Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften, aus Messing (Ms) vernickelt, DN 9 wahlweise mit Stecknippel, Schlauchtülle oder Außengewinde.

1-5 von 5 Produkten

Große Vielfalt bei Kugelhähnen, Absperrventilen und Schlauchpistolen

Sowohl Kugelhähne und Absperrventile als auch Schlauchpistolen und Spritzdüsen sind je nach Anwendungsfall und Anforderungen in unterschiedlichen Varianten erhältlich.

Auf einen Blick
    Kugelhahn an einer Rohrleitung
    Mithilfe von Kugelhähnen kann der Durchfluss von Medien wie Gasen, Wasser, Öl oder Druckluft komplett abgesperrt werden.

    Die verschiedenen Varianten und Einsatzbereiche von Kugelhähnen

    Kugelhähne sind Absperrkörper und werden, vor allem bei größeren Leitungsdurchmessern, auch als Kugelschieber bezeichnet. Eine durchbohrte Kugel ermöglicht das Schließen oder Öffnen des Kugelhahns.

    Variante

    Eigenschaften

    Mini-Kugelhähne

    geeignet für Industrieanlagen, Pneumatikanlagen, Hydraulikanlagen für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft

    Gaskugelhähne, Trinkwasserkugelhähne

    geeignet für Heizung, Trinkwasser, Gas, Fernwärme und Solaranlagen für Druckluft, Öle und Dampf

    Flanschkugelhähne

    geeignet für Wasser, Öl, Druckluft sowie in Edelstahlausführung für aggressive Medien

    Pneumatisch betriebene Kugelhähne

    geeignet für pneumatische Anwendungen in der Industrie; einsetzbar für Öle, Druckluft, Wasser, Lacke, Lösungsmittel, Heizöl, Kraftstoffe, Gase

    Kunststoffkugelhähne

    geeignet für die Industrie und die Medien Wasser, Laugen, Luft, Chemikalien (je nach Ausführung)

    Auslaufkugelhähne

    geeignet für Wasser, Druckluft, Heizöl und schwache Laugen

    Dreiwegekugelhähne

    geeignet für Industrieanlagen, Pneumatikanlagen, Hydraulikanlagen für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft; in Edelstahlausführung für Lebensmittel und aggressive Medien

    Gewindekugelhähne, Muffenkugelhähne

    geeignet für Industrieanlagen, Pneumatikanlagen, Hydraulikanlagen für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft; in Edelstahlausführung für Lebensmittel und aggressive Medien

    Anschweißkugelhähne

    geeignet für Industrie- und Heizungsanlagen, Fernwärme- und Solaranlagen sowie Anlagen kommunaler Wasserversorgungsunternehmen

    Doppelkugelhähne

    geeignet für die Industrie und Druckluft am Bau


    Die verschiedenen Varianten von Schlauchpistolen und Spritzdüsen

    Spritzdüsen und Schlauchpistolen eignen sich besonders zum Anschluss an Schlauchleitungen und für das gezielte Verteilen des Fördermediums wie z. B. Druckluft, Öl oder Wasser.

    Variante

    Eigenschaften

    Spritzdüsen

    geeignet für Wasser, zur industriellen Bewässerung bzw. im Landschafts- und Gartenbau

    Wassersparpistolen

    für professionelle Reinigung von Räumen und Anlagen in Industrie, lebensmittelverarbeitenden Betrieben und Werkstätten

    Abblasepistolen Aluminium

    besonders gut geeignet für den Dauereinsatz

    Abblasepistolen Kunststoff

    zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.

    Hochleistungs-Abblasepistole Tyhoon

    3-fach höhere Belastung als herkömmliche Pistolen bei gleichzeitig reduziertem Eingangsdruck

    Schlauchpistole mit Schlauch an einer Wand befestigt
    Für das gezielte Verteilen von Medien wie Luft, Wasser oder Lacken eignen sich die verschiedenen Varianten von Schlauchpistolen ideal.