Menu

Leckagesuchgerät LS 250 RDI

von Riegler   |   mehr Messtechnik

Drucken
Durch das Ausströmen von Gasen aus den Lecks entstehen für das Ohr nicht hörbare Geräusche im Ultraschallbereich. Das Leckagesuchgerät ortet kleinste Leckagen aus mehreren Metern Entfernung und transformiert die nicht hörbaren Ultraschallgeräusche in eine Frequenz. Die Frequenz wir auf dem Touchdisplay visuell dargestellt und mit Hilfe des schalldichten Kopfhörers hörbar gemacht.
Einsatzbereich
  • Leckagesuche an Druckluft-, Gas-, Dampf- und Vakuumanlagen

Vorteile/Ausführungen
  • einfache und schnelle Messung, aus mehreren Metern Entfernung
  • Messungen können während des Betriebs durchgeführt werden
  • hohe Kosteneinsparung durch kurze Amortisationszeit des Gerätes

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet für Helium

Technische Daten
  • Arbeitsfrequenz
40 kHz ± 2 kHz
  • Betriebsdauer
>10 h
  • Ladezeit
max. 4 Stunden
  • Einsatztemperaturbereich
–5 °C bis +50 °C

Lieferumfang
  • Leckagesuchgerät mit Ultraschallsonde
  • Schalltrichter
  • Richtrohr mit Richtspitze
  • Schalldichter, ergonomischer Kopfhörer
  • Steckernetzteil/Ladegerät
  • Transportkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.