Menu

Schlauchaufroller Stahl BT5000, ohne Schlauch

von Braunwarth   |   mehr Schlauchaufroller

Drucken
Schlauchaufroller Baureihe BT5000, offene Bauweise, für die Befestigung am Boden, an der Decke oder Wand (Wandbefestigung auch schwenkbar möglich). Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort bzw. zum Werkzeug für Öl, Fett, Wasser und Druckluft und ist für Schlauchlängen von 10 m bis 30 m geeignet.
Einsatzbereich
  • Werkzeuge für Öl, Fett, Wasser und Druckluft

Vorteile/Ausführungen
  • durch jahrzehntelange Erfahrung praxisbewährtes System
  • robuste Metallkonstruktion mit wartungsfreier Kugellagerung
  • Arretierung mit 2 Einrastmöglichkeiten pro Umdrehung
  • integrierte Schlauchrollenführung
  • großer Mediendurchgang entsprechend ID
  • durch Sonderzubehör aufrüstbar für jede individuelle betriebliche Anforderung

Technische Daten
  • Anschlussgewinde
G 3/8", G 1/2" oder G 3/4" - Außengewinde (AG)
  • Zuführungsanschluss für Medien
G 1/2" - Innengewinde (IG)
 G 3/4" - Innengewinde (IG) bei Typ BT 5.10.19
  • Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett/Druckluft
60 bar
  • Betriebsdruck für Hochdruck-Wasser
350 bar (bis 200 °C)
  • Betriebsdruck für Hochdruck-Fett
400 bar (auf Anfrage)

Material
  • Stahl
  • Oberflächen kunststoffbeschichtet

Lieferumfang
  • inkl. Schlauchführung
  • inkl. Schlauchstopper

Downloads

Für Sie interessant

Wandplatte Stahl BZ 090, schwenkbar, für Schlauchaufroller BT 5000 | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Wandplatte Stahl BZ 090, schwenkbar, für Schlauchaufroller BT 5000

Braunwarth Zubehör

Schwenkbare Wandbefestigung für federbetätigte Aufroller.

Wandplatte Stahl BZ 169, schwenkbar, für Schlauchaufroller BT 5.30.09 | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Wandplatte Stahl BZ 169, schwenkbar, für Schlauchaufroller BT 5.30.09

Braunwarth Zubehör

Schwenkbare Wandbefestigung für federbetätigte Aufroller.

Schlauchaufroller Kunststoff H-Plus, mit PU-Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Kunststoff H-Plus, mit PU-Schlauch

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchaufroller

Druckluft-Schlauchaufroller H-Plus mit Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und (PU-) Polyurethanschlauch mit Schnellverschlusskupplung DN 7,2 und Stecknippel DN 7,2.

Schlauchaufroller Stahl BT3000, mit/ohne Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Stahl BT3000, mit/ohne Schlauch

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schlauchaufroller Baureihe BT3000 für starre, schwenkbare Anbringung an Wand oder 270°-drehbare Anbringung an der Decke. Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Druckluft-Festleitung zum Werkzeug und ist für Schlauchlängen von 3 m bis 20 m geeignet.

Schlauchaufroller Stahl BT4000, geschlossen, mit Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Stahl BT4000, geschlossen, mit Schlauch

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schlauchaufroller Baureihe BT4000, geschlossene Bauweise, für starre Befestigung an Boden, Wand oder Decke. Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Druckluft-Festleitung zum Werkzeug und ist für Schlauchlängen von 8 m bis 20 m geeignet.

Schlauchaufroller Stahl BT4000, offen, mit/ohne Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Stahl BT4000, offen, mit/ohne Schlauch

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schlauchaufroller Baureihe BT4000, offene Bauweise, für starre Befestigung an Boden, Wand oder Decke. Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Druckluft-Festleitung zum Werkzeug und ist für Schlauchlängen von 8 m bis 20 m geeignet.

Schlauchaufroller Stahl BT6000, ohne Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Stahl BT6000, ohne Schlauch

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schlauchaufroller Baureihe BT6000, offene Bauweise, für die Befestigung am Boden oder an der Wand (Wandbefestigung auch schwenkbar möglich). Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort bzw. zum Werkzeug für Öl, Fett, Wasser und Druckluft und ist für

Schlauchaufroller Stahl BT7000, ohne Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Stahl BT7000, ohne Schlauch

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schlauchaufroller Baureihe BT7000, offene Bauweise, für die Befestigung am Boden, an der Decke oder Wand (Wandbefestigung auch schwenkbar oder Montage am Flaschenwagen möglich). Ermöglicht eine flexible Verbindung vom festen Standort zum Anwendungsort für Acetylen und Sauerstoff

Schlauchaufroller Edelstahl VA5000, ohne Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Edelstahl VA5000, ohne Schlauch

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schlauchaufroller Baureihe VA5000 mit Spezialdrehgelenken sowie mit einfachem und zuverlässigem Sperrmechanismus aus Edelstahl, offene Bauweise, für die Befestigung am Boden, an der Decke oder Wand (Wandbefestigung auch schwenkbar möglich). Ermöglicht eine flexible Verbindung von...

Schlauchaufroller Edelstahl VA6000, ohne Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Edelstahl VA6000, ohne Schlauch

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schlauchaufroller Baureihe VA6000 mit einfachem und zuverlässigem Sperrmechanismus aus Edelstahl, offene Bauweise, für die Befestigung am Boden oder an der Wand (Wandbefestigung auch schwenkbar möglich). Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort bz...

Schlauchaufroller Stahl HR1000/1100/1200 Fe Hai, ohne Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Stahl HR1000/1100/1200 Fe Hai, ohne Schlauch

Ramex | Schlauchaufroller

Rostfreier Schlauchaufroller in kompakter Bauform mit hochwertiger Rückholfeder für den langlebigen Einsatz.

Schlauchaufroller Edelstahl HR1000/1100/1200 Hai, ohne Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Edelstahl HR1000/1100/1200 Hai, ohne Schlauch

Ramex | Schlauchaufroller

Rostfreier Schlauchaufroller in kompakter Bauform mit hochwertiger Rückholfeder für den langlebigen Einsatz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken