PVC-Schlauch Raufilam® E, transparent

von REHAU   |   mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
Produktdetails

Druckschlauch zur Förderung von Druckluft, Wasser, Fruchtsäften, Mineralwasser, alkoholischen Getränken bis 20 % Alkohol, fettfreien Flüssigkeiten und chemischen Substanzen.


Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Automobilindustrie
  • Bauindustrie
  • Chemische Industrie
  • Druckluftindustrie
  • Getränkeindustrie
  • Labortechnik

Vorteile/Ausführungen
  • dauerhafte Transparenz
  • ansprechende Farbgebung
  • angenehme Flexibilität
  • hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (vgl. Materialmerkblatt RAU-PVC, AV 0010)
  • hervorragende Alterungsbeständigkeit
  • ausgezeichnete Abriebfestigkeit
  • hohe Armierungsdichte 
  • weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen


  • FDA-Unbedenklichkeit für die Verwendung mit wässrigen, sauren und alkoholischen Lebensmittel
    gemäß FDA § 175.300 für Nahrungsmittelarten I,II,III,IV-B,VI (bis 10% Alkohol) inkl. FDA-Unbedenklichkeitserklärung
  • BfR
  • EU-Richtlinie 2002/72/EG und deren Ergänzungen, konform zur Verordnung EG Nr. 1935/2004
  • KTW C
  • DIN 16940
  • TÜV-geprüft


  • Unbedenklichkeitserklärung nach 21 CFR FDA §170 – §199 (Anwendungstemperatur max. 40 °C mit wässrigen, sauren und alkoholischen Lebensmitteln
    gemäß den amerikanischen Kategorien (§175.300) für Nahrungsmittel I, II, IV-B, VI bis 10% Alkohol)
  • Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EG) Nr. und 1935/2004 Verordnung (EU) Nr. 10/201 für fettfreie, feste, wässrige, saure oder alkoholische
    Lebensmittel bis max. 20% Alkohol bei max. 40 °C (Lebensmittelkategorien A, B und C); nicht für fetthaltige Lebensmittel geeignet
  • Trinkwasserkonformität geprüft nach der KTW-Prüfleitlinie des Umweltbundesamtes (UBA),
    Prüfzeugnis nach für Kaltwasser W C (23 °C) und Warmwasser (60 °C) liegt ab Abmessung DN 4 vor

  • RoHS 2011/65/EU
  • REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC)
  • Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG
  • RoHS Elektro- und Elektronikgeräterichtlinie 2011/65/EU sowie 2003/11/EG
  • WEE Elektroaltgeräterichtlinie 2012/19/EU

Technische Daten
  • Seele
RAU-PVC 7869, 70002 glasklar
  • Einlage
druckfestes Polyestergewebe
  • Decke
RAU-PVC 7869, 27267 transparent-iceblue
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C 
  • Betriebsdruck/Biegeradius
angeführte Werte gelten bei +20 °C

LuftChemieLebensmittelCE1935/2004Wasser


Downloads

Für Sie interessant

PVC-Schlauch Refittex® Cristallo, perlonarmiert | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
PVC-Schlauch Refittex® Cristallo, perlonarmiert

fitt | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit Textilverstärkung für den Durchfluss von Lebensmittelflüssigkeiten, mit Luftdruck, auch geeignet als Wasser- oder Druckluftschlauch.

PVC-Schlauch Refittex® Cristallo C, perlonarmiert, blau/rot | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
PVC-Schlauch Refittex® Cristallo C, perlonarmiert, blau/rot

fitt | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit druckfester Polyestereinlage in farbig-transparenter Ausführung für den Durchfluss von Druckluft, Wasser und flüssigen Lebensmitteln mit einem Alkoholgehalt bis zu 20% geeignet.

Druckluftschlauch Ragno PU 20 bar | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Druckluftschlauch Ragno PU 20 bar

Merlett | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Besonders geschmeidiger, abriebfester, flexibler und leichter Druckluftschlauch. Besonders geeignet für Druckluftwerkzeuge, auf Wasser basierte Farbspritzpistolen und Airbrush-Pistolen.

Atemluftschlauch Nobelair AS/R EN 14594 | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Atemluftschlauch Nobelair AS/R EN 14594

Tricoflex | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Atemluftschlauch von hoher Qualität als Schutz beim Kontakt mit aggressiven Medien (Öl, Fett, Kohlenwasserstoffe).