Menu

Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Verschraubungen

von Lüdecke   |   mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
MODY-Spiralschläuche aus PU mit drehbaren Verschraubungen zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen und Montagebändern.
Einsatzbereich
  • Druckluftwerkzeuge, Montagebänder
  • Pneumatik
  • Automation, Mess- und Regeltechnik
  • Automobilindustrie, im Maschinenbau, Apparatebau
  • Werkstatteinrichtungen

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit
  • extreme, dauerhafte Rückstellkraft der Spirale, kleine Windungsdurchmesser
  • elastisch, flexibel und knickfest
  • weichmacher- und schwermetallfrei
  • absolut silikonfrei und recycelbar
  • benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig
  • platzsparend trotz großer Reichweite
  • sauber, sicher und leicht lagerbar in Versandhülse verpackt

Technische Daten
  • kurzer Abgang
10 cm
  • langer Abgang
50 cm
  • Betriebsdruck
10 bar
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +85 °C

Material
  • Schlauch aus Polyurethan auf Polyesterbasis
  • Feder aus Polyamid (PA)/Stahl
  • Verschraubung aus Messing MS 58 blank
  • Gewinde beschichtet/ Stahl vernickelt

Luft


Downloads

Für Sie interessant

Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung DN 7,4 und Abblasepistole H-Plus | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung DN 7,4 und Abblasepistole H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Ersatzteil von

PU-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung H-Plus DN 7,4 mit G-Innengewinde und Druckknopf aus Aluminium, Stecknippel DN 7,2 mit G-Außengewinde aus Stahl und einer H-Plus Abblasepistole mit Spitzdüse aus Aluminium.

Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon PLUS, RDI | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon PLUS, RDI

Riegler Dazu passt

Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blasleistung. Im Vergleich zu herkömmlichen Blaspistolen kann bei der »Typhoon PLUS« der Durchfluss mittels Drehrad flexibel eingestellt werden.

Polyurethan-Schlauchwendel Hi-Vis mit Blaspistole Serie 208 | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel Hi-Vis mit Blaspistole Serie 208

Cejn | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Neongrüne PUR-Schlauchwendel Hi-Vis, wahlweise mit 4, 6 oder 8 m Schlauchlänge, mit Nippel eSafe Serie 320 Stream-Line, Stream-Line-Adapter und Blaspistole Serie 208.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY ohne Anschluss | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY ohne Anschluss

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-Spiralschläuche aus PU ohne Anschlüsse zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen und Montagebändern.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Anschluss DN 5 | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Anschluss DN 5

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

PU-Schlauchwendel MODY mit drehbarer Einhand-Schnellverschlussschlusskupplung DN 5 und mit drehbarem Stecknippel DN 5.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Anschluss DN 7,2 | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Anschluss DN 7,2

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

PU-Schlauchwendel MODY mit drehbarer Einhand-Schnellverschlussschlusskupplung DN 7,2 und mit drehbarem Stecknippel DN 7,2.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY CleanConnect ohne Anschluss | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY CleanConnect ohne Anschluss

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-Spiralschläuche aus PU, mit beidseits geraden Abgängen, für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY CleanConnect mit ESE-Kupplung DN 7,2 | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY CleanConnect mit ESE-Kupplung DN 7,2

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-Spiralschläuche aus PU, mit ESE-Kupplung und Stecknippel DN 7,2 aus Edelstahl, für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung DN 7,4 und Abblasepistole H-Plus | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung DN 7,4 und Abblasepistole H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

PU-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung H-Plus DN 7,4 mit G-Innengewinde und Druckknopf aus Aluminium, Stecknippel DN 7,2 mit G-Außengewinde aus Stahl und einer H-Plus Abblasepistole mit Spitzdüse aus Aluminium.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY DUO ohne Anschluss | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY DUO ohne Anschluss

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-DUO-Spiralschläuche aus Polyurethan, mit beidseits geraden Abgängen, zur Anwendung in der Fluidtechnik, an Messgeräten, in der Automationstechnik für verschiedene Medien oder zur Unterscheidung verschiedener Luftleitungen.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY DUO mit Anschluss | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY DUO mit Anschluss

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-DUO-Spiralschläuche aus Polyurethan und jeweils 2 Verschraubungen mit Außengewinde R 1/4", mit beidseits geraden Abgängen, zur Anwendung in der Fluidtechnik, an Messgeräten, in der Automationstechnik für verschiedene Medien oder zur Unterscheidung verschiedener Luftleitungen...

Polyamid-Schlauchwendel, drehbare Verschraubung mit R-AG und Knickschutzfeder | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyamid-Schlauchwendel, drehbare Verschraubung mit R-AG und Knickschutzfeder

Riegler | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Spiralschlauch aus Polyamid mit Verschraubungen mit beidseitig-konischem Außengewinde und Knickschutzfeder für den sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken