Menu

Spritzdüsen WaterProfi® WPN DN 9, Messing vernickelt

von Lüdecke   |   mehr Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Drucken
Spritzdüsen WaterProfi® DN 9 Serie WPN für Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften, aus Messing (Ms) vernickelt, wahlweise mit Stecknippel, Schlauchtülle oder Außengewinde.
Einsatzbereich
  • Industrie
  • Handwerk
  • Landwirtschaft
  • Gartenbau
  • Haushalt

Vorteile/Ausführungen
  • leicht kuppelbar
  • hohes Druckspektrum
  • absolut dicht, langlebig, robust, sicher und zuverlässig
  • ergonomische Hülsenkontur für eine optimale Bedienfreundlichkeit sowie kompakte Baugröße
  • hohe Durchflusswerte aufgrund größtmöglichen Durchgangs

Anwendungen/Hinweise
  • Medium Wasser

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
9 mm
  • Gewinde
ISO 228
  • Temperaturbereich
bis +95 °C
  • Betriebsdruck
16 bar

Material
  • Material aus Aluminium/Messing 58 vernickelt
  • Dichtungen aus EPDM

Downloads

Für Sie interessant

Spritzdüse GEKA® mit Klauenkupplung | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Spritzdüse GEKA® mit Klauenkupplung

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Stufenlos regulierbare GEKA®-Spritzdüse mit Schnellkupplungs-Anschluss und abstellbarem Wasserfluss.

Spritzdüse mit Schlauchtülle | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Spritzdüse mit Schlauchtülle

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Regulier- und abstellbare Gartenspritzdüse mit fester Schlauchtülle in schwerer Ausführung.