Menu

Düsen zu Abblaspistole

mehr Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Drucken
Mit Außengewinde M 12 x 1,25 mm.

Geräuschgedämpfte Sicherheitsdüse Blowstar
Vereint die Funktion von Sicherheits- und geräuschgedämpfter Düse. Durch die Flügelkonstruktion wird eine Injektorwirkung bei gleichzeitiger Energieeinsparung erzeugt. Geräuschdämpfung auf 74 dB, konform zu Sicherheitsnorm OSHA.

Düsen GD1, SD1, GSD1, J1
Betriebsdruck 12 bar, Betriebstemperatur von –20 °C bis +100 °C, nach ISO 228 und DIN 13.

Normaldüse P1
Leichtgewichtige Standarddüse, zentrische Bohrung mit 120 l/min Luftleistung, scharfer Strahl, Geräuschpegel über 90 dB bei Drücken über 4 bar.

Spitzdüse P1
Standarddüse zum Abblasen.

Lärmarme Düsen
Mit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht. Sie sind überwiegend mit einem lärmmindernden Kunststoffeinsatz bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen.

Vollstrahldüse VD1
Vollstrahldüse, breiter Strahl mit hoher Luftleistung durch Injektor, daher sehr hohe Blaskraft auch bei Schallpegel über 90 dB. Daher kann bei niedrigeren Drücken von ca. 2–3 bar gearbeitet werden.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken