Menu

Blaspistole 209, Standardausführung

von Cejn   |   mehr Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Drucken
Leichte Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit hoher Blaskraft und sicherem, ergonomischem Griff für Luft und nicht-explosive, wasserbasierte Flüssigkeiten.
Einsatzbereich
  • Produktionswerkstätten
  • Reinigung und Ausblasen
  • Mischen und Verdrängen
  • Kühlung
  • Verpackung

Vorteile/Ausführungen
  • mit OSHA-konformen Sicherheitsdüsen (außer 11 209 0200 und 11 209 0001)
  • präzise Regulierung der Blaskraft bzw. des Durchflusses
  • Griff mit Softgrip-Beschichtung
  • austauschbare Düsen
  • hoher Durchfluss
  • geringes Gewicht

Anwendungen/Hinweise
  • Durchflusskapazität ermittelt bei 6 bar (87 PSI) Einlassdruck und der Druckabfall bei 0,5 bar (7 PSI)

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C
  • Anschluss
Rc 1/4"

Material
  • Softgrip-Flächen aus TPE
  • Rohr aus Messing
  • Körper aus POM, blau

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken