Menu

MultiFLOW Druckluft- und Flüssigkeitspistole

von Cejn   |   mehr Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Drucken
CEJNs neue Blaspistole MultiFLOW reinigt mit ihrer unerreichbaren Blaskraft Oberflächen sehr effektiv. Der Durchfluss lässt sich nach Wunsch exakt einstellen. Die Düse ermöglicht Einstellungen zwischen einem feinen und einem breiten Strahl. Die MultiFLOW erfüllt die OSHA Sicherheitsstandards bei Gegendruck und geht sogar noch über die geltenden Anforderungen hinaus.
Einsatzbereich
  • Luft und nicht-explosive Flüssigkeiten auf Wasserbasis

Vorteile/Ausführungen
  • sehr hohe Blaskraft
  • Einstellbare Durchflussregulierung
  • ergonomisch geformter Griff

Technische Daten
  • Anschlussgewinde
R 1/4"
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +60 °C (bei 16 bar)
 60 °C bis +80 °C (bei 10 bar)
  • Betriebsdruck
16 bar
  • Berstdruck
64 bar
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Durchfluss
200 bis 1.200 l/min
  • Geräuschpegel
79 bis 101 dB

Material
  • Blaspistole aus POM, TPE, Aluminum
  • Dichtungsmaterial aus NBR (Nitril)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken