Menu

Abblaspistole mit austauschbarer Düse

von Legris   |   mehr Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Drucken
Universal-Ausblaspistole aus Polymer mit austauschbarer Düse, Anschluss unten und Innengewinde BSPP.
Einsatzbereich
  • Produktionswerkstätten
  • Reinigung und Ausblasen
  • Mischen und Verdrängen
  • Kühlung
  • Verpackung

Vorteile/Ausführungen
  • praktische Handhabung
  • sparsamen Energieverbrauch
  • allgemeinen Gesundheitsschutzbestimmungen
  • Sicherheit und Lärmbelästigung am Arbeitsplatz
  • kraftvoller Durchfluss mit präziser stufenloser Regulierung
  • Drehdüsen für gerichteten Strahl
  • robustes und stoßfestes Material
  • strenge Endkontrolle: 100% Dichtheits- und Durchflusstests

Technische Daten
  • Betriebsdruck
0 bis +10 bar
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +50 °C (Luft)
 –20 °C bis +80 °C (trockene Luft)
  • Düsengewinde
M 12 x 1,25
  • Anschluss
Innengewinde G 1/4"

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken