Menu

Mineralölschlauch H-Plus OIL, 25 bar

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Ölschläuche

Drucken
Flexibler und vielseitig verwendbarer Gummischlauch für technische Öle, unverbleite Treibstoffe, Benzin, Diesel und Heizöl sowie Wasser und Pressluft.
Einsatzbereich
  • Industrie, Bau, Landwirtschaft oder Servicebetriebe

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Druckbeständigkeit
  • abriebfeste, öl-, ozon und witterungsbeständige Decke

 

  • Verwendung für E5 (EN 228:2017) und E10 sowie B7 (EN 590:2017) und B20 mit einem max. Aromatengehalt von 50 %

Anwendungen/Hinweise
  • Nicht als Zapfenstellenschlauch geeignet
  • Nicht für die Verwendung als Kraftstoffleitung in Fahrzeugen und in Maschinenräumen geeignet
  • Nicht als Zuleitung von motorbetriebenen Fahrzeugen geeignet

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3,15:1
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +80 °C
  • elektrisch leitfähig
R<106 Ω/m

Material
  • Seele aus NBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
  • Einlage aus Textil, gekordelt
  • Decke aus NBR/EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig

LuftWasserÖl


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken