Menu

Super-Kraftstoffschlauch

mehr Ölschläuche

Drucken
Super-Kraftstoffschlauch zur Förderung von handelsüblichen Kraftstoffen, speziell für Superkraftstoff bis max. 50 % Benzolgehalt, auch geeignet für E10.
Einsatzbereich
  • Kraftstoffen und Kraftstoffgemischen bis max. 50 % Benzolgehalt
  • Dieselkraftstoff mit RME-Zusatz
  • Wasser, Luft und Heizöl EL

Vorteile/Ausführungen
  • DIN 73379 (1997-11)

Technische Daten
  • Temperaturbereich bis 50 %-Benzolgehalt
–30 °C bis +50 °C
  • Temperaturbereich bei Diesel mit RME-Zusatz
–30 °C bis +70 °C
  • Temperaturbereich bei Wasser, Luft, Heizöl EL
–30 °C bis +90 °C

Material
  • Seele aus NBR
  • Einlage aus Polyester (PE)
  • Decke aus CR

LuftWasserHeißwasserÖl


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken