Menu

Chemieschlauch Elaflon Plus FEP

von Elaflex   |   mehr Chemieschläuche

Drucken
Universalschlauch nach DIN EN 12115 mit nahtloser Innenschicht aus FEP. Er verbindet die Flexibilität und Robustheit eines Elastomerschlauches mit der chemischen Beständigkeit eines Fluorpolymer-Schlauches.
Vorteile/Ausführungen
  • beständig gegen nahezu alle Medien
  • hohe Knick- und Formstabilität
  • antihaftende Innenschicht aus FEP, dadurch wenig Strömungsverlust und nicht verfärbend

  • DIN EN 12115
  • USP Class VI
  • FDA-Richtlinie

Anwendungen/Hinweise
  • ohne Spirale (D), als Druckschlauch für Abgabeeinrichtungen, Fasspumpen und als Trommelschlauch
  • mit Spirale (SD), als Saug-/Druckschlauch zum Befüllen und Entleeren von Fässern, Behältern, Tanks und für stationäre Anlagen

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
    Seele je nach Durchflussmedium
–30 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis +130 °C
  • Dampfreinigung
bis +150 °C, max. 30 min

Material
  • Seele aus FEP, transparent, glatt, nahtlos, nicht elektrisch leitfähig
  • Einlage aus geflochtene Einlage (Form SD zusätzlich mit verzinkter Stahlspirale)
  • Decke bis ID 50 mm, EPDM, hellgrau mit OHM-Leitstreifen, elektrisch leitfähig
  • Decke ab ID 63 mm, EPDM, schwarz mit OHM-Leitstreifen, elektrisch leitfähig

LuftChemieLebensmittelWasserHeißwasserÖl


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken