Menu

Chemieschlauch H-Plus EPDM

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Chemieschläuche

Drucken
Chemieschlauch für Saug- und Druckbelastung nach EN 12115 für die chemische und rohstoffgewinnende Industrie für Heißwasser und Waschlaugen, nicht oxidierende Säuren und Laugen.
Einsatzbereich
  • Heißwasser und Waschlaugen
  • nicht oxidierende Säuren und Laugen
  • in Atex-Bereichen (Ex-Zonen)

Vorteile/Ausführungen
  • elektrisch leitfähige Seele und Decke
  • abriebfeste, alterungs- und ozonbeständige Decke

 

  • EN 12115:2011
  • TRbF 131/2

Anwendungen/Hinweise
  • Dichtheits- und Wiederholprüfungen der Leitung sind gemäß EN 12115 durchzuführen
  • beachten Sie bitte die Hinweise zur Verwendung von Chemieschläuchen

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +120 °C
  • elektrische Eigenschaften
Typ Ω/T nach EN 12115 (R <106 Ω; R <109 Ω durch die Schlauchwand)

Material
  • Seele aus EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
  • Einlagen aus synthetische Textileinlagen, verzinkte Stahldrahtspirale ohne Kupferlitze
  • Decke aus EPDM, schwarz, glatt, Stoffimpression, elektrisch leitfähig, abriebfest, alterungs- und ozonbeständig

ChemieWasserHeißwasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken