Menu

Drossel VMPA1-FT-NW, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventilinseln

Drucken
Drossel VMPA1-FT-NW mit Hohlschraube, zur Drosselung der Abluft.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform

Technische Daten
  • Ven­til­funk­ti­on
Drossel-Funktion
  • Pneu­ma­ti­scher An­schluss 1
An­schluss­plat­te
  • Be­triebs­druck
–0,9–10 bar
  • Tem­pe­ra­turbereich
–5 °C bis +60 °C
  • Ein­bau­la­ge
be­lie­big
  • Be­fes­ti­gungs­art
ein­schraub­bar

Material
  • Aluminium-Knetlegierung

Downloads

Für Sie interessant

Versorgungsplatte VABF-B10, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Versorgungsplatte VABF-B10, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Versorgungsplatte VABF-B10 als Zubehör für Magnetventile VUVS und Ventilbatterie VTUS.

Einspeiseplatte VABF-B10-20-P1-G18, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Einspeiseplatte VABF-B10-20-P1-G18, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Einspeiseplatte VABF für Ventilplatz auf P-Anschlussleiste.

Festdrossel-SET VFFG-T, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Festdrossel-SET VFFG-T, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Festdrossel-Set für Baugröße Ø 4 mm, Ø 5,8 mm oder für Gewindeanschluss M5, zum Einstellen des Durchflusses beim Be- und Entlüften.

Festdrossel VFFG-T, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Festdrossel VFFG-T, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Festdrossel VFFG-T für Anschlussleisten VABM-L1- zum Einstellen des Durchflusses beim Be- und Entlüften.

Einspeisemodul VMPAC-SP-0, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Einspeisemodul VMPAC-SP-0, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Einspeisemodul VMPAC-SP-0 mit Elektrikverkettung, Typ des Modulblocks 1-40: U.

Einspeisemodul VMPAL-SP, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Einspeisemodul VMPAL-SP, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Einspeisemodul VMPAL-SP mit Elektrikverkettung, Typ des Modulblocks 1-40: U.

Drossel-SET VMPA1-FT-NW0.3-1.7, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Drossel-SET VMPA1-FT-NW0.3-1.7, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Drossel-SET VMPA1-FT-NW0.3-1.7 mit Festdrossel, jeweils zwei Stück jeder Größe, zwei Halter und ein Montagewerkzeug.

Rückschlagventil VMPA, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil VMPA, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Rückschlagventil VMPA zum Einbau in Kanal 3 bzw. 5.

Vertikal-Versorgungsplatte VMPA2-VSP, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Vertikal-Versorgungsplatte VMPA2-VSP, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Vertikal-Versorgungsplatte VMPA2-VSP mit Verschraubung für Schlauch-Außen-Ø oder Anschlussgewinde G 1/8".

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken