Menu

Anschlusskabel KV-M12-M12, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Peripherie

Drucken
Anschlusskabel als Verbindungsleitung, beidseitig konfektioniert, wahlweise mit den Kabellängen 1,5 m und 3,5 m.
Vorteile/Ausführungen
  • Dose M 12 x 1, A-codiert, EN 61076-2 101 (Anschlusstechnik links, Feldgeräteseite)
  • Stecker M 12 x 1, A-codiert, EN 61076-2 101 (Anschlusstechnik rechts, Steuergeräteseite)

Technische Daten
  • Kabellänge
1,5 oder 3,5 m
  • Kabel-Ø
5 mm

Material
  • Ge­häu­se aus TPE-U(PUR), schwarz
  • Steck­kon­tak­te aus Bron­ze/Mes­sing ver­gol­det
  • Ka­bel­man­tel aus TPE-U(PUR), licht­grau
  • Schraub­ver­rie­ge­lung aus Mes­sing, ver­ni­ckelt
  • Iso­lier­hül­le aus PVC
  • Dich­tun­gen aus FPM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken