Menu

Elektrik-Anschaltung VABE-S6-1LF-C-A für VTSA., Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventile

Drucken
Elektrik-Anschaltung VABE-S6-1LF-C-A für AS-Interface für Ventilinseln VTSA/VTSA-F.
Technische Daten
  • Feldbus-Schnittstelle
Dose, M 12 x 1, 4-polig
Stecker, M 12 x 1, 4-polig
  • Nennbetriebsspannung DC
24 V
  • Zulässige Spannungsschwankungen
±10 %
  • Relative Luftfeuchtigkeit
0–90 %
  • Temperatur
–5 °C bis 50 °C
  • Schutzart
IP65
  • Elektrische Ansteuerung
Feldbus
  • Elektrischer Anschluss
über CPX

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, PA
  • Dichtungen aus NBR, PUR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken