Menu

Multipolknoten VABE-S6-LT-C-S, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventile

Drucken
Multipolknoten VABE-S6-LT-C-S für elektrischen Einzelanschluss für VTSA/VTSA-F.
Technische Daten
  • Max. Anzahl Ventilplätze
6 bei bistabilen Ventilen
12 bei monostabilen Ventilen
  • Max. Summenstrom
10 A
  • Nennbetriebsspannung DC
24 V
  • Zulässige Spannungsschwankungen
±10 %
  • Schutzart
IP65
NEMA 4
  • Temperaturbereich
–5 °C bis 50 °C
  • Elektrische Ansteuerung
Multipol
  • Anzahl elektrische Anschlüsse
6 bzw. 10
  • Elektrischer Anschluss
5-polig
M12
Stecker

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Deckel aus PA

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken