Menu

Rollenhebelventil mit Anschluss G 1/8", Festo

von Festo   |   mehr Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Drucken
Mechanisch betätigtes Rollenhebelventil mit G 1/8"-Anschluss, zur Meldung von Druckluftsignalen an die Steuerung. Zum Beispiel zur Ansteuerung von einfachen Spann- und Verriegelungsvorgängen in halbautomatisierter Montage und Fertigung.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010

Vorteile/Ausführungen
  • keine elektronische Steuerung erforderlich
  • kein Programmieraufwand notwendig
  • über Sensoren steuer- und messbar

Technische Daten
  • Baubreite
3,5 mm
  • Normalnenndurchfluss
120–175 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–8 bar

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-eloxiert
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken