Menu

Magnetventil MHJ9, ohne integrierter Steuerelektronik, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken
Magnetventil (Schnellschaltventil) für höhere Durchflüsse, ohne integrierte Steuerelektronik.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium
  • geölter Betrieb nicht möglich

Vorteile/Ausführungen
  • Innovativ
  • Variabel
  • Betriebssicher
  • Montagefreundlich

Technische Daten
  • Baubreite
9 mm
  • Temperaturbereich
–5 °C bis + 60 °C
  • zulässige Oberflächentemperatur Magnet
+120 °C
  • LABS-Konformität
VDMA24364-B2-L
  • Betriebsspannungsbereich
12–53 V DC
  • Hinweis zur Betriebsspannung
Betrieb nur mit Verbindungsleitung MHJ9-KMH
  • Spulenwiderstand
2,5 Ω
  • elektrischer Anschluss
2-polig, Stecker KMH
  • Schutzart nach EN 60529
IP40

Material
  • Gehäuse aus PA-verstärkt
  • Schrauben aus Stahl
  • Anschlussleiste aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Dichtungen aus HNBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken