Menu

Magnetventil MN1H-2-MS, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Drucken
2/2-Wegeventil als Messingausführung, ohne Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose.
Einsatzbereich
  • gefilterte Druckluft (Filterfeinheit 200 µ), geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • einstellbare Schließdämpfung

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Ventil mit Ankerrohr für Magnetspule MSN, monostabil
  • Ventilfunktion
2/2-Wegeventil
  • Anschluss Armatur
G 1/4" 
G 3/8" 
G 1/2" 
G 3/4" 
G 1" 
G 1 1/2" 

Technische Daten
  • Nennweite
13–40 mm
  • Betriebsspannung
24 VDC
  • Mediumsdruck
0,5–10 bar
  • Mediumstemperatur
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Messing (MS)
  • Schrauben aus hochlegiertem Stahl, rostfrei (1.4301)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken