Menu

Magnetventil VZWD-L-M22C-M, NPT-Gewinde, direktgesteuert, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Drucken
Direkt gesteuertes 2/2-Wege-Sitzventil (NC) VZWD, mit NPT-Gewinde, mechanischer Feder, elektrischer Betätigung, geeignet für Applikationen mit Hochdruck bei kleinen Durchflussraten. Das Ventil ist als Standard-Ausführung erhältlich oder mit Korossionsschutz als Edelstahl-Ausführung.
Einsatzbereich
  • Vakuumtechnik
  • Entlüftung von Gas und Tankanlagen
  • Sicherheitsabsperrungen bei Brennersteuerungen

Vorteile/Ausführungen
  • Ventile schalten von 0 bar an, bis zum max. Betriebsdruck
  • hohe Dichtigkeit
  • Bauartbedingt unempfindlich gegen leichte Verschmutzungen der Medien

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Magentventil direktgesteuert VZWD
  • Wegeventilart
Muffenventil (L)
  • Ventilfunktion
2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen (M22C)
  • Rückstellart für monostabile Ventile
mechanische Feder (M)
  • Anschluss Armatur
1/8 NPT (N18)
1/4 NPT (N14)
  • elektrischer Anschluss
Steckdose, 3-adrig (P4)

Technische Daten
  • Nennweite
1–6 mm
  • Betriebsspannung
24 VDC (1)
110 V AC, 50/60 Hz (2A)
230 V AC, 50/60 Hz (3A)
  • Mediumsdruck
4–90 bar
  • Mediumstemperatur
–10 °C bis +80 °C

Material
  • Gehäuse aus hochlegiertem Stahl, rostfrei (1.4305) oder aus Messing (CW614N)
  • Korrosionsschutz Standard oder Edelstahl (R1)
  • Dichtungsmateral aus FPM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken