Menu

Magnetventil VZWF, G-Gewinde, zwangsgesteuert, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Drucken
Zwangsgesteuertes Magnetventil mit Membran, Zwangsanhebung und Ruhestellung geschlossen. Bei bestromtem Magnet baut sich die Druckdifferenz von der Sekundärseite der Membrane über die Servobohrung ab. Die wirksame Druckdifferenz hebt die Membran vom Ventilsitz ab. Bei fehlender Druckdifferenz wird die Membran direkt vom Magneten angehoben. Das Ventil öffnet und schließt ohne Druckdifferenz zwischen Eingang und Ausgang.
Einsatzbereich
  • für geschlossene Applikationen wie Kühl- oder Füllsysteme
  • Vakuum, Flüssiggas, Abfüllanlagen
  • inerte Gase, Wasser, Mineralöl, neutrale Flüssigkeiten
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 (7:-:-)

Vorteile/Ausführungen
  • verschiedene Dichtungsmaterialien zur Auswahl für verschiedene Anwendungsfelder
  • Mediumsdruck ab 0 bar
  • hohe Durchflüsse
  • große Nennweiten mit kleinen Magneten

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Magnetventil zwangsgesteuert VZWF
  • Ausführung
Standard
funktionsoptimiert (B)
  • Wegeventilart
Muffenventil (L)
  • Ventilfunktion
2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen (M22C)
  • Anschluss Armatur
G 1/4" (G14)
G 3/8" (G38)
G 1/2" (G12)
G 3/4" (G34)
G 1" (G1)
G 1 1/4"(G114)
G 1 1/2" (G112)
G 2" (G2)
  • elektrischer Anschluss
Steckdose, 3-polig (P4)

Technische Daten
  • Nennweite
13,5–50 mm
  • Betriebsspannung
24 VDC (1)
110 V AC, 50/60 Hz (2A)
230 V AC, 50/60 Hz (3A)
  • Mediumsdruck
0–6 bar
0–10 bar
  • Mediumstemperatur
–10 °C bis +80 °C

Material
  • Korrosionsschutz Standard oder Edelstahl (R1)
  • Gehäuse aus hochlegiertem Edelstahlguss (1.4581) oder aus Messingguss (CW617N)
  • Schrauben aus hochlegiertem Stahl, rostfrei (1.4301)
  • Dichtungsmateral aus NBR, FPM oder EPDM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken