Menu

Vakuumsaugerhalter ESH-HC, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Vakuum

Drucken
Halter ESH-HC für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss oben. Befestigung mit 2 Kontermuttern, mit Höhenausgleich.
Einsatzbereich
  • Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 85731:2010

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Vakuumsaugerhalter ESH
  • Halterausführung
Außengewinde, 2 Muttern, Anschluss oben, mit Höhehausgleich (HC)
  • Vakuumanschlüsse
Steckanschluss (QS)
Stecknippelanschluss (PK)
Gewindeanschluss (G)
  • Konstruktiver Aufbau
Anschluss oben
  • Befestigungsart
mit Kontermutter
  • Einbaulage
senkrecht

Technische Daten
  • Saugeranschluss
Steckanschluss 3 mm und 4 mm
M 4, M 6, M 10 oder M 20 x 2
  • Temperaturbereich QS
0 °C bis +60 °C
  • Temperaturbereich PK
–10 °C bis +60 °C
  • Temperaturbereich G
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Halter mit Steckanschluss (QS) aus hochlegierter Stahl, Vergütungsstahl, Aluminium, Messing vernickelt, POM, Dichtungen aus NBR
  • Halter mit Stecknippelanschluss (PK) aus hochlegierter Stahl, Vergütungsstahl, Aluminium, Messing vernickelt, Dichtungen aus NBR, Stahl
  • Halter mit Gewindeanschluss (G) aus hochlegierter Stahl, Vergütungsstahl, Aluminium, Messing vernickelt, ohne Dichtungen

Downloads

Für Sie interessant

Vakuumgreiftechnik
Zubehör von
Vakuumsauger ESS-ON, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-ON, Festo

Festo Zubehör von

Der Ovale, flache Vakuumsauger ESS-ON aus Nitrilkautschuk (NBR), mit Befestigungs-Außengewinde ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumgreiftechnik
Zubehör von
Vakuumsauger ESS-BN, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-BN, Festo

Festo Zubehör von

Der runde Vakuumsauger ESS-BN aus Nitrilkautschuk (NBR), mit Befestigungs-Außengewinde und 1,5-fachem Faltenbalg ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumgreiftechnik
Zubehör von
Vakuumsauger ESS-CN, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-CN, Festo

Festo Zubehör von

Der runde Vakuumsauger ESS-CN aus Nitrilkautschuk (NBR), mit Befestigungs-Außengewinde und 3,5-fachem Faltenbalg ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumgreiftechnik
Zubehör von
Vakuumsauger ESS-EU, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-EU, Festo

Festo Zubehör von

Der runde, extratiefe Vakuumsauger ESS-EU aus Polyurethan (PUR), mit Befestigungs-Außengewinde ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumgreiftechnik
Zubehör von
Vakuumsauger ESS-ES, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-ES, Festo

Festo Zubehör von

Der runde, extratiefe Vakuumsauger ESS-ES aus Silikon (VMQ), mit Befestigungs-Außengewinde ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumgreiftechnik
Zubehör von
Vakuumsauger ESS-EN, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-EN, Festo

Festo Zubehör von

Der runde, extratiefe Vakuumsauger ESS-EN aus Nitrilkautschuk (NBR), mit Befestigungs-Außengewinde ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumgreiftechnik
Zubehör von
Vakuumsauger ESS-EF, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-EF, Festo

Festo Zubehör von

Der runde, extratiefe Vakuumsauger ESS-EF aus Fluorkautschuk (FPM), mit Befestigungs-Außengewinde ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumgreiftechnik
Zubehör von
Vakuumsauger ESS-GT, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-GT, Festo

Festo Zubehör von

Der runde Vakuumsauger in Glockenform, aus Vulkollan®, wahlweise mit Befestigungs-Außengewinde oder -Innengewinde ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumgreiftechnik
Zubehör von
Vakuumsauger ESS-BT, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-BT, Festo

Festo Zubehör von

Der runde Vakuumsauger ESS-BT aus Vulkollan®, wahlweise mit Befestigungs-Außengewinde oder-Innengewinde und 1,5-fachem Faltenbalg ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumgreiftechnik
Zubehör von
Vakuumsauger ESS-BU, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-BU, Festo

Festo Zubehör von

Der runde Vakuumsauger ESS-BS aus Polyurethan (PUR), mit Befestigungs-Außengewinde und 1,5-fachem Faltenbalg ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumgreiftechnik
Zubehör von
Vakuumsauger ESS-SU, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-SU, Festo

Festo Zubehör von

Der runde, flache Vakuumsauger ESS-SU aus Polyurethan (PUR), mit Befestigungs-Außengewinde ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumgreiftechnik
Zubehör von
Vakuumsauger ESS-SN, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-SN, Festo

Festo Zubehör von

Der runde, flache Vakuumsauger ESS-SN aus Nitrilkautschuk (NBR), mit Befestigungs-Außengewinde ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken